「tas gas hyper」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAS GAS HYPER イチネンTASCO

    TAS GAS HYPER

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
    内容量(g)230
  • TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCO

    TAS GAS(タスガッス)

    イチネンTASCO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
    長さ(m)1内容量(g)200
  • ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCO

    ホースバーナーアッセンブリ

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
    ホース長さ(m)2.5
  • 業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー

    業務用パワーガス・プロ

    新富士バーナー(81件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本ほか
    当日出荷
    新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
    用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCO

    ミニ溶接機(TASGASHYPER)

    イチネンTASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
  • クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCO

    クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)

    イチネンTASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
  • オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCO

    オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)

    イチネンTASCO
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷
    狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
    セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
  • ロキシー400Lキット アサダ

    ロキシー400Lキット

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
    用途各種ろう付け作業用加熱に付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8火炎温度(℃)3100鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
  • カセット式ガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    カセット式ガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
    成分液化ブタン取付方式カセット式容量(g)250
  • マキシガス400 アサダ

    マキシガス400

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
    トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式ガス容量(g)338適合バーナロキシー400Lキット
  • 小型溶接セット カミマル

    小型溶接セット

    カミマル
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325質量(g)520溶接能力(mm)0.5~2.5
  • TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCO

    TAS MAPP小リング火口キット

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
    ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
  • NEOターボホースシングルセット アサダ

    NEOターボホースシングルセット

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • カセットガス イワタニ

    カセットガス

    イワタニ(67件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(250g×3本)ほか
    当日出荷
    カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
    成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
  • 熔接溶断機セット エスコ

    熔接溶断機セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥224,000税込¥246,400
    1個
    翌々日出荷
  • TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチボディー(ペンシル型 パナソニックコネクト

    TIGトーチボディー(ペンシル型

    パナソニックコネクト
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA

    微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付

    日酸TANAKA
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
  • SLPWSCLMC54スタードラグ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPWSCLMC54スタードラグ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    リールのコンパクト化に合わせた左右ハンドル共通のΦ54mmマシンカットスタードラグ。ナット別体式のベイトリールに対応。[対応機種] STEEZ(LTD) SV TW、STEEZ CT SV TW、STEEZ A TW(HLC)、STEEZ AIR TW、21ZILLION SV TW、22ZILLION TW HD、ALPHAS SV TW、ALPHAS AIR TW、TATULA SV TW、TATULA TW 80、月下美人AIR TW PE SPECIAL、SILVER CREEK AIR TW STREAM CUSTOM、SALTIGA IC 100、BASARA IC 150、紅牙IC、紅牙 TW HYPER CUSTOM、TIERRA IC、TIERRA A ICほか。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
    用途カスタムパーツ質量(g)9