85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32 接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm)56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス 高さ(mm)53
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ 動画あり
接続口径5/16フレア 使用冷媒R410A/R32 付属品ナットセット 全長(mm)60.5 材質(パッキン)HNBR 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用 接続口径5/16フレア 仕様バルブ付 セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502 接続口径(inch)1/4フレア 仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付 セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ 常用圧力(MPa)3.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502 接続口径(inch)1/4フレア セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2 常用圧力(MPa)3.5
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用 対応冷媒種別R134a用 接続径M10オス×M10メス 全長(mm)73
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1パック(6個)
959 税込1,055
4日以内出荷

R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ゲージ径(Φmm)68
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース(バルブ付)、50Φゲージ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
82,980 税込91,278
翌々日出荷

1セット(2個)
219 税込241
4日以内出荷

1パック(6個)
699 税込769
4日以内出荷


1パック(6個)
299 税込329
当日出荷





1セット(2個)
209 税込230
4日以内出荷



対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷