寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
シリーズTAT
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
種類多目的用
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
適合本体TATスタンプ台N 多目的用
寸法(mm)Φ40×115
色黒
質量(g)180
1本(55mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
成分油性染料インキ
適合本体タートスタンプ台金属用
シリーズTAT
インク色黒
グリーン購入法適合
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
容量(mL)55
寸法(mm)37.8×25.0×73.5
容量(mL)20
質量(g)約28
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ台を快適に使うために。ゴム印の洗浄用としても活躍。
タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
ゴム印の洗浄用としても使用できます。
用途TATスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消・ゴム印の洗浄する専用溶剤
質量(g)180
シリーズTAT
本体寸法(mm)Φ40×115
1本(55mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)
成分油性染料インキ
容量(mL)55
シリーズTAT
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(55mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)
成分油性染料インキ
容量(mL)330
シリーズTAT
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます
容量(mL)55
シリーズTAT
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(55mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
対応インクTATインキ 多目的用A
本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5
盤面サイズ(mm)90×56
質量(g)118
シリーズTAT
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など
シリーズTAT
インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(mm)13×42
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大5文字(5文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
関連キーワード