レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル
全長(mm)227
質量(kg)1.72
電源単4形アルカリ乾電池
精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内
倍率(倍)35
光源出射光:可視光半導体レーザー
波長(nm)635
自動補正範囲±15′
分解力3.5″
最短合焦距離50cm
対物レンズ有効径(mm)42
1km往復標準偏差(mm)2.0
レーザー安全基準クラス1
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様ショルダーストラップ:有
適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)1675
質量(g)約4100
径(Φ)定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)脚頭:160×66
全縮(mm)1000
脚頭部クランプブラケット機構
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード