カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,411)
  • 防犯用品(327)
  • 農業機械(206)
  • 制御機器(166)
  • オフィス家具(126)
  • バイク部品(118)
  • 機構部品(107)
  • 家電(106)
  • メカニカル部品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 物流用品(58)
  • 電気材料(50)
  • 安全保護具(50)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 建築金物(39)
  • 作業工具(39)
  • バイク純正部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 測定用品(22)
  • 住設機器(22)
  • 自転車部品(19)
  • 事務用品(19)
  • トラック純正部品(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 電動工具(10)
  • 保管用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 梱包用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 完成車(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「tb k」の検索結果

3,577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 1590TBK HAMMOND

    1590TBK

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • 1591TBK HAMMOND

    1591TBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 1553TBK HAMMOND

    1553TBK

    HAMMOND
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレイスメント TB-1221 K&N

    リプレイスメント TB-1221

    K&N
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-1221。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正互換品番 TRIUMPH:T2205748。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-22。タイプ:純正交換タイプ。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Triumph T2205748。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。幅:176。高さ:33。備考:オイル塗布量 23 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635。長さ:286
    付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)286幅(mm)176容量(mL)オイル塗布量:23高さ(mm)33区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード純正品番Triumph T2205748入数1
  • 取っ手付きトールビーカー TBK-7シリーズ リカシツ

    取っ手付きトールビーカー TBK-7シリーズ

    リカシツ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
    材質硬質1級(耐熱ガラス)種類トールビーカー規格意匠登録:第1565037号
  • タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具 Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Kシリーズ用金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合本体TB11K、TB1101K材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
  • ベル TB-K4 森ノ鈴Light ブラッククリアー 東京ベル

    ベル TB-K4 森ノ鈴Light ブラッククリアー

    東京ベル
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
    用途アルミニウムブラッククリアー
  • ベル TB-K4 森ノ鈴Light ブルークリアー 東京ベル

    ベル TB-K4 森ノ鈴Light ブルークリアー

    東京ベル
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
    用途アルミニウムブルークリアー
  • TB-K3 花鈴(KARIN) 東京ベル

    TB-K3 花鈴(KARIN)

    東京ベル
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    片手で引く操作だけで発音/消音の切り替えができるベルト付きベル。 高山植物をイメージした外観デザインで、山でも街でもマッチ。 ベルトは厚手の生地で、取り付けが簡単なワンタッチバックルを採用。 真鍮製のベルに揺れやすい接続金具で、しっかりアピール。
    全長(mm)165直径(Φmm)38質量(g)25
  • タンクパッド MT-TB065K2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TB065K2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB065K2。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with White, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000R 21-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW M1000RR/M1000R (21-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW M1000RR/M1000R (21-24)タイプTank Pad
  • TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路) Panasonic(パナソニック)

    TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タンクパッド ブラック   MT-TB022K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック MT-TB022K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB022K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 13- ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 13-。タイプ:BMW S1000R 13-。色[カラー]:ブラック
    適合S1000R 13-24ブラックタイプBMW S1000R 13-
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • タンクパッド ブラック/ホワイト/シルバー MT-TB050K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/ホワイト/シルバー MT-TB050K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB050K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000XR 20-21 ブラック/ホワイト/シルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20/21)タイプTANK PAD
  • タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ 24時間式(DINレール・露出取付型) クォーツモータ式 c接点 別回路 TB3909K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
    仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)180周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1c精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間(20 ℃)設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
  • リプレイスメント TB-7617 K&N

    リプレイスメント TB-7617

    K&N
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-7617。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 トライアンフ:T2200957。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] 18-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Triumph T2200957。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:129mm×252。高さ:22。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)22区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)129×252純正品番Triumph T2200957入数1
  • 純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ

    EPSON(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    種別純正エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 014
  • マーカー 油性 ツインタイプ モノタロウ

    マーカー 油性 ツインタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷
    1本で細・極細が使用できる便利な油性マーカーです。
    全長(mm)140タイプツイン最大径(Φmm)12線幅(mm)細/1.0、極細/0.5インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/極細字
  • G9TB omron(オムロン)

    G9TB

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠。低温度上昇。IEC62055-31 UC3 standardに準拠した高い過電流耐力。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【セット電圧】定格電圧の80%以下【リセット電圧】定格電圧の80%以下質量(g)70接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min, AC1,500V 50/60Hz 1min定格通電電流120A絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質Ag合金抵抗負荷AC276V、120A定格負荷(誘導負荷 PF=0.5) AC276V、100A許容電圧範囲定格電圧の110%以下接触機構1a
  • 車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ

    車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
    用途車検証の保管に。仕様一枚物タイプ適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220販売区分業務用
  • ベル TB-K4 森ノ鈴Light ゴールドクリアー 東京ベル

    ベル TB-K4 森ノ鈴Light ゴールドクリアー

    東京ベル
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
    用途アルミニウムゴールドクリアー
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム イーバランス ROOMMATE EB-TB60K 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム イーバランス ROOMMATE EB-TB60K 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種イーバランス ROOMMATE EB-TB60K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • BEAR BELL 森の鈴 東京ベル

    BEAR BELL 森の鈴

    東京ベル(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン 付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール 登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
    材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO

    膝パッド バックルタイプ 両足2個セット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。
    用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
  • キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ エレコム

    キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1幅(mm)447.7サイズフル高さ(mm)31.6質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2奥行(mm)136電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー(日本語配列)電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯角度調節あり
  • ThinkStation 4TB 7.2K 3.5 SATA HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation 4TB 7.2K 3.5 SATA HDD

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●本体サイズ(D):147mm●本体サイズ(H):27mm●本体サイズ(W):147mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:4000GB●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為本体質量(g)680RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • TB-10K 籐風小型バスケット PALMY

    TB-10K 籐風小型バスケット

    PALMY
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。 小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。 上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。 ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。 天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
    用途自転車用フロントバスケット付属品取付金具材質スチール/PE幅(mm)330ブラック/MIXブラウン高さ(mm)190質量(g)980奥行(mm)260底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215
  • サーレMP ティー・ビー・ケー

    サーレMP

    ティー・ビー・ケー(4件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個(3g×60包)ほか
    当日出荷
    ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤) 口、喉のうがいにも使用出来ます。
    成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • タイヤストッパー TRUSCO

    タイヤストッパー

    TRUSCO(48件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)103奥行(mm)162間口(mm)87
  • 防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
...