カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-03a」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁用端子箱 ベン電磁弁用端子箱ベン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電流(A)15
ピンナップ掲示板(eコルックス) 日学ピンナップ掲示板(eコルックス)日学
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
おしゃれなアルミフレームの掲示板。おしゃれなアルミフレーム枠ですっきりしたデザインの掲示板です。ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ掲示板です。タテ・ヨコどちらでも使用できます。大きなサイズですが軽量の為、取り扱いが楽に行えます
仕様吊具:有付属品画鋲ピン6本厚さ(mm)18.5タイプライトグレー色(暗線入)/掲示方法:ピン材質(表面)eコルックスグリーン購入法適合取扱説明書(1.4MB)面数片面
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(412件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコンコネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬バーセットAシリーズ TRUSCO超硬バーセットAシリーズTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作取扱説明書(10.85MB)
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
44,980税込49,478
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
LaCie 外付け HDD 20TB 1big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 5年保証 冷却ファン付 LaCie(ラシー)LaCie 外付け HDD 20TB 1big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 5年保証 冷却ファン付LaCie(ラシー)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 Thunderbolt 3に対応し、実測300MB/sという高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 Thunderbolt 3ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 iPadのUSB Type-C(TM)ポートにつなぐだけで容量をを増やすことができ、直接ファイルを編集できます。さらにドッキングステーションとして使用できます。 Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCFカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(他デバイスの動作を保証するものではありません) DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(他デバイスの動作を保証するものではありません) 冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 USB Power Deliveryの機能により、1bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。 エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkitその他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)質量(kg)約1.7規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFカードリーダー×1、SDカードリーダー×1型番【LaCie型番】STHS20000800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.0005 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン容量(TB)20入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数1RAID機能無し
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
KT吊てんびん コンドーテックKT吊てんびんコンドーテック
26,980税込29,678
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブコンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー材質アルミ、プラスチックブラック・スペースグレー質量(g)69ポート数3保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.comUSB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)StarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプターStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポートポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
18,750税込20,625
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 高速切断機 CC16SBHiKOKI(旧:日立工機)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
15,038税込16,542
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
超硬バー Aシリーズ TRUSCO超硬バー AシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬材質超硬
オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)オイルゲージマトメBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
サーモスタット T HKTサーモスタット THKT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台) マザーツール高解像度ワイヤレスカメラモニターセット(カメラ4台)マザーツール
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット(カメラ4台)見通しで最大300mまで送受信可能カメラ最大4台まで増設可能防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能デジタルズーム機能搭載長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
付属品モニター本体/カメラ本体(4台)/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°防塵防水性能あり(IP66)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
iPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 背面クリア エレコムiPadケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 背面クリアエレコム
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。背面はクリアで端末のデザインを引き立てます。
用途さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。 上品な色味の合成皮革とゴールドパーツで、シックな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。 背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。 傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくい、さらりとした質感の合成皮革を使用しています。 側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
(A2010)ピストン ニッサン(A2010)ピストンニッサン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷