カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「tb-109d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ マザーツールACアダプタマザーツール(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ITBシリーズ共通ACアダプタ イシダITBシリーズ共通ACアダプタイシダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量410g最小表示0.001g再現性0.001g直線性±0.002g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時ケーブル長(m)約1.5保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
ツールボックス モノタロウツールボックスモノタロウ(133件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格出力DC5V 2A極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプター TOAACアダプターTOA(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプタ Yamato(大和製衡)ACアダプタYamato(大和製衡)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)VIBRAプリンター専用ACアダプターVIBRA(新光電子)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源出力DC9V/800mA適合機種CSP-160Ⅱ入力AC100~240V
EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品 A&DEK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品A&D
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
EK-i/EW-i用のオプション品です。丸皿計量皿です。
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキットACアダプタ用DCプラグ変換ケーブルワンダーキット(19件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重