カテゴリ
- 医療(1,102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(21)
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 接着剤・補修材(11)
- 研磨材(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 建築金物(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 農業機械(7)
- 介護用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 高田ベッド製作所(1,106)
- CKD(63)
- コガネイ(46)
- Optibelt(18)
- TRUSCO(12)
- 東京発条製作所(12)
- スリーボンド(11)
- KITZ(キッツ)(8)
- 住友重機械工業(8)
- NOK(8)
- カネミツ(8)
- 河村電器産業(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- テンパール工業(6)
- 西邦工業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-150」の検索結果

タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980税込¥16,4781箱(12セット×1個)当日出荷滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481箱(5個)当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)
trad¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
試験管付綿棒 CTB-15
日本綿棒¥5,998~税込¥6,598~1箱(50組)当日出荷から17日以内出荷粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)
VIBRA(新光電子)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥18,900~税込¥20,790~1個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
うちの赤ちゃん世界一スマート知育ジム&ウォーカー
ピープル¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷折りたためるスマート設計!必要なときにサッと折りたたんで約15cmの隙間に収納できるので、 お部屋の中で邪魔になりません。もちろん工具不要です! 0ヶ月からすぐに遊べる!おめめ釘付けの吊下げモビールだけでなく、新生児からすぐにお手てが届くサイド位置にもおもちゃを搭載! タイヤロックを外すとウォーカーに変身!1歳を過ぎたら、押し歩きで大活躍。新生児からの発達に合わせて長~く使えるから、コスパ抜群! 「うちの赤ちゃん世界一(R)」はピープル株式会社の登録商標です。仕様電池不要/組み立て工具不要適合年齢(歳)0ヶ月以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約47×42×42
強力ばね TB(極重荷重) TB60-150
東京発条製作所¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)470.74自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
強力ばね TB(極重荷重) TB25-150
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)80.37自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-150
東京発条製作所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)117.78自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付)
イシダ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。用途デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。30kg~150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。消費電力(W)0.07(0.025A)ひょう量(kg)(切替)30/60/150本体質量(kg)15目量(g)10/20/50表示方式液晶表示使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備)計量方式電気抵抗線式計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲~29.99kg/~59.98kg/~149.95kg精度等級Ⅲ級計量精度1/3000サービス分類レンタル
TBファイル(テーパーブランクファイル)
アルゴファイルジャパン¥639税込¥7031本当日出荷先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。用途リブ、角だしなどの仕上げに。
強力ばね TB(極重荷重) TB40-150
東京発条製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)209.26自由長(mm)150外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981個(1本)翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
強力ばね TB(極重荷重) TB27-150
東京発条製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)94.81自由長(mm)150外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
...