カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 制御機器(16)
- 接着剤・補修材(10)
- 研磨材(9)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(7)
- 作業工具(7)
- 電気材料(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 溶接用品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(51)
- コガネイ(46)
- TRUSCO(12)
- スリーボンド(10)
- カネミツ(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- テンパール工業(6)
- NOK(5)
- 河村電器産業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ウエルドテック社(3)
- KSフィルター(3)
- コーセル(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- カツヤマキカイ(2)
- FPC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-150」の検索結果

タイラップ
トーマス&ベッツ(10件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)色黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481箱(5個)当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)
trad¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
試験管付綿棒 CTB-15
日本綿棒¥5,998~税込¥6,598~1箱(50組)当日出荷から17日以内出荷粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン)全長(mm)(試験管)160試験管径(Φmm)15
12.7角エクステンションバー
FPC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
うちの赤ちゃん世界一スマート知育ジム&ウォーカー
ピープル¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷折りたためるスマート設計!必要なときにサッと折りたたんで約15cmの隙間に収納できるので、 お部屋の中で邪魔になりません。もちろん工具不要です! 0ヶ月からすぐに遊べる!おめめ釘付けの吊下げモビールだけでなく、新生児からすぐにお手てが届くサイド位置にもおもちゃを搭載! タイヤロックを外すとウォーカーに変身!1歳を過ぎたら、押し歩きで大活躍。新生児からの発達に合わせて長~く使えるから、コスパ抜群! 「うちの赤ちゃん世界一(R)」はピープル株式会社の登録商標です。仕様電池不要/組み立て工具不要適合年齢(歳)0ヶ月以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約47×42×42
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
TBファイル(テーパーブランクファイル)
アルゴファイルジャパン¥639税込¥7031本翌々日出荷先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。用途リブ、角だしなどの仕上げに。
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
インパクトエクステンションバー
SK11¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
衛生通気用フード TB-N(網付)
シルファー¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷から12日以内出荷網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。用途衛生通気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
TBファイル(テーパーブランクファイル)
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051本9日以内出荷先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。用途リブ、角だしなどの仕上げに。トラスコ品番204-9389厚さ(mm)1.5全長(mm)150