カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 溶接用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

線引き屋
NichEr(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(260mL)当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
丸型張付ゴム足 TBシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷から6日以内出荷接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
TB 14x (Ultra 5 226V/16/256/W11P/14)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4 ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10区分 13.14 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 130V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、ブルーライト軽減●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:4セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):12.9-15.6x312x217 mm●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、USB Type-C - イーサネット変換アダプター x1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリー●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)993最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、86キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax/be:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) x1 (本体x1)、USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1/Always On) x1 (本体x1)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/USB PD/DP Alt Mode) Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB 2/R1/W25
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」インターフェースSerial ATA II(内蔵)、USB 3.2(Gen 1)×2、10GBASE-T×1、1000BASE-T×2容量(TB)16ベイ数4RAID機能6、5、10、0(出荷時RAID6)
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
溶接ソケット
ヤマト産業¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
チーズ
ヤマト産業¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら