カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
絞り込み

「tb-2 smc」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
エアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベース SMCエアドライヤ用別置き形電源トランス一体用ベースSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411BSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TNSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)リード線(m)(L) 3クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TFSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50TNSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TFSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB20 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB20SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFPSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFNSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCPSMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFPSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCNSMC
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCPSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCNSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X75SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X60 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X60SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)60
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X300SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら