カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- メカニカル部品(42)
- 制御機器(25)
- 農業機械(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 自動車補修部品(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 作業工具(10)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(38)
- TRUSCO(21)
- コガネイ(20)
- カネミツ(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- オザック精工(16)
- ParkerTAIYO(16)
- KITZ(キッツ)(11)
- リゲッタ(11)
- NOK(9)
- 河村電器産業(7)
- マイト工業株式会社(5)
- 八興(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- レイ・アウト(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- FPC(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- Wera(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-25」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~)
CKD¥5,298~税込¥5,828~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
TB-25A用濁度センサ 10m
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
トロ舟
(221件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
強力ばね極重荷重 TB 外径25mm
東京発条製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
ダージリン紅茶三角TB25P
国太楼(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7261ケース(50g×6個)4日以内出荷ダージリン茶葉100%使用。「紅茶のシャンパン」と呼ばれているほどの芳醇な香りと上質な味わいが特長です。アズワン品番65-0414-92原材料紅茶
空気圧シリンダ 10Z-3TB25N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
タンクパッド ホワイト/ブルー MT-TB025WB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB025WB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15- ホワイト/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:BMW R1200RS 15-。色[カラー]:ホワイト/ブルー。サイズ:H224xW172(mm)適合R1200RS 15-24色ホワイト/ブルータイプBMW R1200RS 15-サイズ(mm)H224xW172
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
刈払チップソー「竹笹ブラック」
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ツールバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷出し入れしやすく扱いやすいドクターバッグタイプ 大、小のコンビネーションポケットに豊富な内側ポケットも搭載で収納機能多数のツールバック
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
セッティングメジャー逆目盛
ムラテックKDS¥1,498税込¥1,6481個当日出荷粘着テープ付フラットテープです。 カットが自由にできます。 数字を右から左に配置しています。用途作業台、機械などへの取り付けにトラスコ品番217-9232材質スチール幅(mm)25厚さ(mm)0.3全長(mm)3000質量(g)90ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
PEボトル 広口 ポリエチレン製
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
GSキャスター(TB型) 自由車
カツヤマキカイ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から10日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り
3M(スリーエム)¥6,398税込¥7,0381セット(2巻)当日出荷水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃