カテゴリ

  • 防犯用品(91)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 自動車純正部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(24)
  • オフィス家具(18)
  • 住設機器(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 医療(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-3」の検索結果

375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
  • ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル濁度計 TB-31

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    当日出荷
    低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
    測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
  • セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信 NOVASTAR

    セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信

    NOVASTAR
    ¥113,810税込¥125,191
    1個
    3日以内出荷
    商品名:Novastar TB30。入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A。最大ピクセル数:650,000 pixels。フロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx2。リアパネル:Sensor connectors,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch。画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP。動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM"
    用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
  • 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷
    3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) 酒井化学工業

    ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

    酒井化学工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
    用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    ¥206,000税込¥226,600
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナル用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    3日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
  • QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • 3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
  • オートレベルAT-B3A トプコン

    オートレベルAT-B3A

    トプコン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-216G MD 6TB (3TBx2) Dモデル

    QNAP
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 。※販売先限定モデル
  • 旋削用ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)

    旋削用ヘール突切バイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    4日以内出荷
    刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
    適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格32形
  • ポータブル濁度計 コクゴ

    ポータブル濁度計

    コクゴ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    8日以内出荷
    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
  • BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証 Synology(シノロジー)

    BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証

    Synology(シノロジー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    BeeStation Plus 8TB hard drive built-in ready to use NAS. 3ys warranty.
  • TB冷凍ストッカー テンポスドットコム

    TB冷凍ストッカー

    テンポスドットコム
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • マグネットチャック本体 ナベヤ

    マグネットチャック本体

    ナベヤ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    翌々日出荷
    付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応
  • (37300)プロペラ シャフトASSY ニッサン

    (37300)プロペラ シャフトASSY

    ニッサン
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (21400)ラジエター ニッサン

    (21400)ラジエター

    ニッサン
    ¥329,000税込¥361,900
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-8

    カネミツ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
  • STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-6

    カネミツ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    溝数6総幅(mm)181溝の形8V
  • (23100)オルタネーターASSY ニッサン

    (23100)オルタネーターASSY

    ニッサン
    ¥169,000税込¥185,900
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (14747)カラー ニッサン

    (14747)カラー

    ニッサン
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 標準有圧換気扇用オプション 三菱電機

    標準有圧換気扇用オプション

    三菱電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
  • スコット乾式複巻変圧器 今井電機

    スコット乾式複巻変圧器

    今井電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
    相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットチャックセット ナベヤ

    マグネットチャックセット

    ナベヤ
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1個
    翌々日出荷
    付属品コントローラー材質SS材吸着力(N)【磁極あたり】6150寸法(Φmm)【磁極】70RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式NMC-100
  • iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(8TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 4TB SATA HDD(N8150-631相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(16TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 8TB SATA HDD(N8150-633相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、 DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ) Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    ¥129,000税込¥141,900
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 8V-10

    カネミツ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
  • iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)

    NEC
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • セルフクリンチングブラインドナットTB(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナットTB(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト
  • (47900)センサー アッセンブリー ニッサン

    (47900)センサー アッセンブリー

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (40000)アクスル アッシー、FR ニッサン

    (40000)アクスル アッシー、FR

    ニッサン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (32834)チェック アッセンブリー、シ ニッサン

    (32834)チェック アッセンブリー、シ

    ニッサン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (32212)カウンター ギヤ ニッサン

    (32212)カウンター ギヤ

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷