カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(126)
  • 機構部品(70)
  • 作業工具(59)
  • 制御機器(47)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 防犯用品(12)
  • 研磨材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 建築金物(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tb-3」の検索結果

578件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹ボウキ 1.7m TRUSCO

    竹ボウキ 1.7m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自然にやさしい天然素材100%。 上等品
    トラスコ品番176-9715材質/仕上竹製
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • 家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(2本)
    当日出荷
    【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    629税込692
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ニュー・エフモール T型ブンキ マサル工業

    ニュー・エフモール T型ブンキ

    マサル工業(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー パトライト(PATLITE)

    端子台カバー

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から41日以内出荷
  • スケルトンカラーコンテナ セキスイ

    スケルトンカラーコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
    材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • TB型コンテナ セキスイ

    TB型コンテナ

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • ビードクリーム ATシリーズ TECH

    ビードクリーム ATシリーズ

    TECH(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個(3kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。
    用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
  • スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)

    スラストニードルベアリング NTB

    IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    4,698税込5,168
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • トールビーカー ガラス HARIO

    トールビーカー ガラス

    HARIO(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
  • タイベース オーム電機

    タイベース

    オーム電機(3件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷
    両面テープ付き。ロックタイを固定します。
    材質ナイロン6 6 (94V2)
  • ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツールバッグ TRUSCO

    ツールバッグ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
    用途電気工事及び各種修理工事に。
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • 端子カバー 日東工業

    端子カバー

    日東工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリカーボネート樹脂
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • ステップブロック ナベヤ

    ステップブロック

    ナベヤ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
    材質S45C焼結合金熱処理焼入HRB92~95表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 9.5sq.ソケットセット KTC

    9.5sq.ソケットセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角
  • USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.com

    USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
...