カテゴリ
- 農業機械(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- メカニカル部品(30)
- パソコン/周辺機器(28)
- 制御機器(27)
- 家電(22)
- 研磨材(18)
- 作業工具(16)
- 機構部品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 電気材料(12)
- バイク部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(9)
- 防犯用品(7)
- 安全標識(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(6)
- 食品・飲料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(90)
- TRUSCO(34)
- オザック精工(16)
- CKD(16)
- ParkerTAIYO(16)
- コガネイ(15)
- カネミツ(10)
- insta360(10)
- ヤマト産業(9)
- テンパール工業(8)
- タナカ(7)
- 象印マホービン(6)
- NOK(6)
- ネグロス電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三鬼化成(5)
- スリーボンド(4)
- 日動工業(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-30」の検索結果

モールドケース TB-30シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプ、ネジ止めモールドケース用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm
東京発条製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
有機むぎ茶TB30P
国太楼¥5,698税込¥6,1541ケース(300g×12個)5日以内出荷カナダ産有機大麦を直輸入、国内で焙煎しました。大麦を一度浸水させて糊状化させてから焙煎することにより麦の旨みを引き出しました。種類麦茶アズワン品番65-0361-39原材料有機麦茶(カナダ)
黒豆入り国産むぎ茶TB30P
伊藤園¥4,598税込¥4,9661箱(240g×10本)4日以内出荷香ばしい六条大麦に、「光黒」を主体とする北海道産黒豆をブレンドした香味豊かなむぎ茶ティーバッグです。種類麦茶アズワン品番65-0414-81原材料大麦(日本)、黒大豆(北海道(遺伝子組み換えでない))アレルギー大豆
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ポット用有機マテ茶TB30P
国太楼¥6,798税込¥7,3421ケース(84g×12個)欠品中ブラジル産有機マテ100%使用。飲みやすいロースト仕上げで香ばしい味が楽しめます。種類マテ茶原材料有機マテ栄養成分炭水化物 0.1 g
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081セット(5個組)当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
ツールボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電設消耗品や工具などの収納に便利、です。コンパクトで、持ち運びに便利なサイズです。用途電設消耗品や工具などの収納に。トラスコ品番112-5758質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)203
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
グリスキャップ
ティーオークリエイト¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付用途グリスキャップ材質硬質塩ビ色グレー
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659税込¥7251個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(200個)当日出荷から翌々日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
ケーブルタイベース
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個(16個)当日出荷束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体色白
...