カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tb-412」の検索結果

防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド
FITOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド
FITOK¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4本)当日出荷種別全ねじ材質(本体)純チタン表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(チタン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6本)当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。材質(本体)純チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB412~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径(25A) 1作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc