カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 防犯用品(5)
- 住設機器(5)
- 物流用品(3)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- レイ・アウト(18)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- CKD(6)
- 東洋技研(6)
- ノーリツ(5)
- TP-LINK(2)
- EPSON(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- JVC(1)
- KSフィルター(1)
- ひめじや(1)
- 渡辺電機工業(1)
- GIGABYTE(ギガバイト)(1)
- Druck(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tb-4h」の検索結果

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷から翌日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
水本機械製作所¥849税込¥9341個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
ステンレス 義星蝶番 ボールベアリング入
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。用途建具等種類平蝶番![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529789-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品
SWANN(スワン)[防犯用品]¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」容量(TB)8
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」インターフェースSerial ATA II(内蔵)、USB 3.2(Gen 1)×2、10GBASE-T×1、1000BASE-T×2容量(TB)16ベイ数4RAID機能6、5、10、0(出荷時RAID6)
シーケンサ対応コネクタ端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」インターフェイスLAN端子(10GBASE-T)、LAN端子(1000BASE-T)、USB 3.2(Gen 1)容量(TB)32ベイ数4RAID機能ハードウェアRAID RAID 6/5/10/0 対応(出荷時RAID6)
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Rack 4ベイNAS
BUFFALO(バッファロー)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Rack 4ベイNAS
BUFFALO(バッファロー)¥469,800~税込¥516,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS
BUFFALO(バッファロー)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷。ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2022forStorageを搭載。OS領域用にSSDを搭載。RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
東洋技研¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥22,625税込¥24,8881個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダ
TP-LINK¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷16チャンネルのライブビュー&4KHDMIビデオ出力、10-ch@3MP(25fps)/16-ch@1080P(25fps)のデコーディング容量、16チャンネル同時再生、320Mbps受信&送信帯域幅、SATA端子x4(各端子で最大16TB)、H、265+圧縮規格、HDMI端子x2/VAG端子x1を搭載リモート監視
4ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷4ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:54VDC。消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)。重量:990g寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5080/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)¥489,800税込¥538,7801個9日以内出荷GAMING A18 PRO(Inter Core 7 240H/RTX5080/DDR5 32GB/Gen4 1TB/windows11 Home/英語配列)
Endeavor MR8400仕様固定モデル
EPSON¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
VIGI 4チャンネルネットワークビデオレコーダー
TP-LINK¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷4チャンネルライブビュー & 4K HDMI出力。Y792-ch @ 8MP/4-ch @ 4MPデコーディング容量。4チャンネル同時再生。80Mbpsの着信帯域幅 & 60Mbpsの発信帯域幅。1x SATA(最大10TB)※。H.265+。HDMI & VGA同時出力。リモート管理。
AQUOS R11 / トムとジェリー / ハイブリッドケース maru / ハンマー
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷トムとジェリーらしいデザイン。日常使いにもなじみやすい色となっております。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
AQUOS R11 / ディズニー / ハイブリッドケース maru / いろんなスティッチ
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷コミカルでキュートなスティッチがたくさん並んだ、見ているだけで元気になれるデザイン。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / ディズニー / ハイブリッドケース maru / プーさんとはちみつ
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
AQUOS R11 / トムとジェリー / ハイブリッドケース maru / ジェリー_スタンダード
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ジェリーの後ろ姿をデザインした可愛らしいスマホケース。ポップすぎず、大人も使いやすいデザインがポイント。ふとした瞬間にジェリーの後ろ姿に癒される。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / ムーミン / ハイブリッドケース maru / ムーミン&スナフキン
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷(C)Moomin Characters (TM)。ケースのデザインは、ムーミンとスナフキンののんびりとした時間を切り取ったような、落ち着いた雰囲気が魅力的。スマートフォンの背面を彩るだけでなく、ムーミンの世界観を持ち歩けるアイテムとして、ファンにはたまらない一品です。使いやすさとデザイン性を兼ね備えたケースで、日常にさりげなくムーミンの物語を取り入れてみませんか。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / ミッフィー / ハイブリッドケース maru / フラワー
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com。ミッフィーとお花のやわらかいデザインが魅力のスマホケース。日常にそっと寄り添う、シンプルで可愛らしい世界観をそのまま閉じ込めました。ナチュラルで優しい雰囲気は、持っているだけで心が和みます。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / トムとジェリー / ハイブリッドケース maru / ジェリー_スタンダード
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)。ジェリーの後ろ姿をデザインした可愛らしいスマホケース。ポップすぎず、大人も使いやすいデザインがポイント。ふとした瞬間にジェリーの後ろ姿に癒される。ファンへのギフトとしてもおすすめです。エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / ディズニー / ハイブリッドケース maru / チップ&デール_ベストフレンズ
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
Xperia 1 VIII / ディズニー / ハイブリッドケース maru / いろんなスティッチ
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造










![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529789-260217-02.jpg)