カテゴリ

  • 防犯用品(16)
  • 住設機器(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-6h」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
プロパン部品 火口 TRUSCOプロパン部品 火口TRUSCO(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
SUS ターンバックル 両フック 大洋製器工業SUS ターンバックル 両フック大洋製器工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様SUSターンバックル両フック
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab Active5 Pro Wi-FiSAMSUNG(サムスン)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
MIL-STD-810H準拠、IP68準拠前面NFC対応10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板マルツエレック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.84MB)
Surface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
8ch ネットワークビデオレコーダー WISENET8ch ネットワークビデオレコーダーWISENET
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
8ch 8MPカメラ対応H.265,H.264,MJPEG対応P2P対応HDD:最大6TB(スロット1)電源:12VDC消費電力:Max9W重量:1.66kg
寸法(mm)W300×H48×D208.7質量(g)1660
AQUOS sense10 (6G/128G) フルブラック シャープAQUOS sense10 (6G/128G) フルブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法:適合●WWAN:5G●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●有効画素数(インカメラ):3200万画素●ストレージ容量:128GB●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールミント シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールミントシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●バッテリ容量:5000mAh●電波法:適合●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンク シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンクシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(D):9mm●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーン シャープAQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーンシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 16●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:適合●WWAN:5G●電波法:適合●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●電波法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
4ch ネットワークビデオレコーダー WISENET4ch ネットワークビデオレコーダーWISENET
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4ch 8MPカメラ対応H.265,H.264,MJPEG対応P2P対応HDD:最大6TB(スロット1)電源:54VDC消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)重量:990g
寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業4CHハードディスクレコーダー東進電機工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1600電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約9(約17)解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大4チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力4チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)取扱説明書(5.06MB) (3.82MB)画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力4チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
8CHハードディスクレコーダー 東進電機工業8CHハードディスクレコーダー東進電機工業
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)1700電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約15(約24)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大8チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力8チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)取扱説明書(5.77MB) (3.85MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221映像入力8チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
16CHハードディスクレコーダー 東進電機工業16CHハードディスクレコーダー東進電機工業
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)全チャンネル同時に音声の記録が可能自動上書録画機能画面ループ機能(オートシーケンス)カメラタイトル表示機能マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト質量(g)3100電源(V)DC12±1(センタープラス)機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1最大消費電力(W)約30(約60)解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)動作温湿度範囲0~40℃/20~80%ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)再生チャンネル最大16チャンネル同時再生画質3段階言語表示23ヶ国語対応記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒デジタルズームエリア選択(mouse dragging)プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL映像圧縮方式H.265/H.264音声入力16チャンネル RCA.Jフレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒時間精度月差±60秒以内(NTP対応)音声出力1チャンネル RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329映像入力16チャンネル BNC.J音声圧縮方式G.711A録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
14,738税込16,212
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー 8CH 4K 2TB搭載IP66仕様 屋外対応 防犯カメラ 8個セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー 8CH 4K 2TB搭載IP66仕様 屋外対応 防犯カメラ 8個セットSWANN(スワン)
95,980税込105,578
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能 SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能SWANN(スワン)
79,980税込87,978
1セット
欠品中
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)CKD
15,284税込16,812
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品SWANN(スワン)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264サイズ300 × 230 × 64(mm)解像度記録:最大4K(3840 × 2160)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力4×RCAオーディオ出力1×RCAUSBUSB2.0×1、USB3.0×1
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セットSWANN(スワン)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラSWANN(スワン)
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 2TB H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品SWANN(スワン)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。また強力なデジタルズームも可能です。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●ネットワーク:RJ45ポート× 1●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●保存先:HDD●圧縮方式:H.264/H.265●記録解像度:最大4K(3840 × 2160)サイズ310 × 235 × 53(mm)質量(g)1350対応OSiOS 8.0、MacOSX、Android 4.1、Win10、11再生速度最大15FPS@4K保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0 × 3
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
12,875税込14,163
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 16ch 4TB 熱感知 赤外線暗視 IP66 音声録音 ネットワークカメラ SWANN(スワン)Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 NVRレコーダー 16ch 4TB 熱感知 赤外線暗視 IP66 音声録音 ネットワークカメラSWANN(スワン)
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
チャンネル数16CH保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  PS扉内後方排気延長形 ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内後方排気延長形ノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内後方排気延長形 ノーリツガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長形ノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
Druck 圧力センサ ゲージ DruckDruck 圧力センサ ゲージDruck
55,500税込61,050
1個
7日以内出荷
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
DAIV R4-I7G50WT-B MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-BMouseComputer
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
モバイル性とパフォーマンスを両立した14型モバイルPC。写真編集・動画編集・CAD設計、幅広いクリエイティブ用途に対応。sRGB比 100%の広色域パネルを採用。
仕様●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ストレージタイプ:NVMe SSD、M.2 PCIe Gen4 x4接続●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●WWAN:なし●ストレージ容量:500GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー UHS-I対応●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック ×1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm])●ディスプレイ詳細:あり 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア●標準消費電力:5.34w●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:DDR5-4800●VRAM容量:GDDR6 6GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●本体サイズ(H×W×D):18.3×320.5×214.1mm●ライセンスOS:Windows11 Pro●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB3.1 Type-C、Thunderbolt 4●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 / 30.5 / (A)●スリープ時消費電力:0.95w●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ本体質量(g)1410最大消費電力(W)150メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080使用CPUインテル Core i7-13620H プロセッサー (10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.90GHz / 24MB)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)OSWindows11 Pro 64bit動作周波数(GHz)2.4(Pコア)、1.8(Eコア)キーボードあり 日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長形 エコジョーズノーリツ
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズノーリツ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号