カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 防犯用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「tb-8e」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
319,800税込351,780
1セット
6日以内出荷
形状BOX型信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
299,800税込329,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
アクリル L型カード立て 伊藤忠リーテイルリンクアクリル L型カード立て伊藤忠リーテイルリンク
99税込109
1個
予約販売
透明度の高いアクリル製L型カード立てです。
用途店舗やオフィスの案内用に。材質アクリル透明
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 8TB搭載塚本無線
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)HDD:8TB搭載RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属ハードディスク 8個搭載可能Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)AC110~240出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー16入力/4出力本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年容量(TB)HDD:8音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR塚本無線
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+300万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+300万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB塚本無線
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB 塚本無線WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB塚本無線
109,800税込120,780
1セット
6日以内出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素モニターサイズ10.1インチ
PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 1TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 1TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):2000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/WSvIoT2022SS/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
309,800税込340,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):8000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/SATA 2TB*2 RAID1/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:3200 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):48000GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:CPU内蔵(DisplayPort):メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):16MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274メモリー容量(標準):8GB、(最大):128GBチップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(GB)4000(2TB×2)LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
88,900税込97,790
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 8×13.5mm E-TB-8シリーズ八興
209税込230
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR塚本無線
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダーAHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大fpsまで設定可能カメラ台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)図解NoFHD-35-3M ピストン、クランク軸部品_No.100、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.47、FHD-6-M ピストン、クランク軸部品_No.10、MSV413B-K(8.5X130) エンジン クランクケース、ピストン部品_No.47、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.68、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ハンゲツキー_No.37、MS410EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.9など
ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDミラー(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x2/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDミラー(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x2/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
規格DDR4-SDRAM容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスDIMM
ファクトリコンピュータ P21G メモリ8GB/HDDミラー(Core i7-12700E/メモリ8GB/HDD1TB x2/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P21G メモリ8GB/HDDミラー(Core i7-12700E/メモリ8GB/HDD1TB x2/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
779,800税込857,780
1台
8日以内出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
ファクトリコンピュータ P21G メモリ8GB/HDDシングル(Core i7-12700E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe) NECファクトリコンピュータ P21G メモリ8GB/HDDシングル(Core i7-12700E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)NEC
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/BC-SATA 4TB2 RAID1/W2022std/タワー)※メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1310 M5 セレクト(Xeon E-2324G/8GB/BC-SATA 4TB2 RAID1/W2022std/タワー)※メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
8TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)8TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
7.2K 6Gb SATA 3.5型 HS 512e HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)7.2K 6Gb SATA 3.5型 HS 512e HDDレノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
7.2krpm LP 3.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)7.2krpm LP 3.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
7.2krpm LP 3.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ。
サイズ3.5型ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 音声入力を最大4台まで対応 ライブ映像がカクカクしない 4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS
Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
8TB 7.2krpm SC 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)8TB 7.2krpm SC 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
容量8TBサイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら