カテゴリ
- 自動車純正部品(252)
- 医療(233)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 制御機器(46)
- パソコン/周辺機器(36)
- 物流用品(29)
- 農業機械(24)
- バイク純正部品(22)
- メカニカル部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 溶接用品(17)
- 機構部品(17)
- 作業工具(13)
- バイク部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 防犯用品(7)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(5)
- 防災用品(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 介護用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NOK(14)
- SMC(32)
- TRUSCO(31)
- ウエルドテック社(6)
- エスコ(6)
- エレコム(6)
- カネミツ(8)
- トーアボージン(10)
- ニッサン(234)
- ホンダ(26)
- レイ・アウト(12)
- 八興(6)
- 廣杉計器(16)
- 水本機械製作所(11)
- 象印マホービン(6)
- 高田ベッド製作所(235)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tb-9」の検索結果

【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ
八興¥319~税込¥351~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性


プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。付属品中皿付(取り外し可)仕様シリンダ錠取付可能(別売)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥459税込¥5051巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸色ブルー透明使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4本)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)純チタン表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481巻(10枚)当日出荷から翌日出荷ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥449~税込¥494~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度
日油技研工業¥8,898税込¥9,7881ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)ほか当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
ブレードホース
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
...