片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。
4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6
色ブラック
規格UL94V-2
取付板厚(mm)0.8~3.2
目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。
用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。
付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個
出力(W)3
電源5V/ DC
光源LED
色温度5,300k(昼白色相当)
照度(Lux)1,000(無段階調整)
厚さ(cm)0.55
寸法(幅W×高さH)(cm)35×25
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
タイマー自動点滅回路タイマー数:1
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
管接続口径Rc1/8
切換方式3位置プレッシャセンタ
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.40
関連キーワード