カテゴリ

  • 医療(272)
  • 機構部品(32)
  • メカニカル部品(16)
  • 自転車部品(9)
  • 電気材料(7)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-55」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
838税込922
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
タンクパッド レッド/ブラック MT-TB055PR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド/ブラック MT-TB055PRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB055PR販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- レッド/ブラック適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-タイプ:TANK PAD色[カラー]:レッド/ブラック材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000R (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
タンクパッド レッド/ブラック/ホワイト  MT-TB055RKW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド/ブラック/ホワイト MT-TB055RKWMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB055RKW販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- レッド/ブラック/ホワイト適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-タイプ:TANK PAD色[カラー]:レッド/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000R (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
タンクパッド シルバー/ブラック MT-TB055PHS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー/ブラック MT-TB055PHSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB055PHS販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- シルバー/ブラック適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-タイプ:TANK PAD色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000R (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
469税込516
1箱(18本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-50シリーズT.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
チビ丸PRO 東京ベルチビ丸PRO東京ベル(22件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換にハンドル径(Φmm)(適合)22材質(ワン)アルミ直径(Φmm)(ワン)33質量(g)20
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズタカチ電機工業
469税込516
1枚
当日出荷から34日以内出荷
表面処理シルバーアルマイト
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
3,698税込4,068
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
6,798税込7,478
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
強力ばね TB(極重荷重) TB27-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB27-55東京発条製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)258.59自由長(mm)55外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB16-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB16-55東京発条製作所
589税込648
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)89.19自由長(mm)55外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
チビ丸フリーバンド2 東京ベルチビ丸フリーバンド2東京ベル(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。 スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。 環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32材質アルミ、樹脂
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
強力ばね TB(極重荷重) TB18-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB18-55東京発条製作所
589税込648
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)111.92自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB20-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB20-55東京発条製作所
639税込703
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)142.63自由長(mm)55外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
テトロンバイアス 両折 渡辺布帛テトロンバイアス 両折渡辺布帛(1件のレビュー)
759税込835
1巻(3枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセットユニカ
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
セラバンド D&MセラバンドD&M(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。チーム・団体でのご使用にお薦めです。
付属品マニュアル材質天然ゴム
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
4,998税込5,498
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
強力ばね TB(極重荷重) TB25-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB25-55東京発条製作所
649税込714
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)219.19自由長(mm)55外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-55東京発条製作所
849税込934
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)321.21自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB8-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB8-55東京発条製作所
399税込439
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)30.2自由長(mm)55外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB35-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB35-55東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)436.36自由長(mm)55外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB22-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB22-55東京発条製作所
629税込692
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)174.34自由長(mm)55外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-55東京発条製作所
489税込538
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)51.52自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB50-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB50-55東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)891.92自由長(mm)55外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB40-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB40-55東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)570.71自由長(mm)55外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB14-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB14-55東京発条製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)67.37自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
強力ばね TB(極重荷重) TB10-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB10-55東京発条製作所
399税込439
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)40.61自由長(mm)55外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
オイルシール TB TB55789 NOKオイルシール TB TB55789NOK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)78部品番号AD3053-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
TECNO BELL(テクノベル) 東京ベルTECNO BELL(テクノベル)東京ベル
689税込758
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
7型ダストフタ付 小原産業7型ダストフタ付小原産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
重量のあるおもり付で倒れない。フタ付き。
用途車内のゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×246×154