11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発 アズワン品番68-2057-95
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 厚さ(mm)40 質量(g)115 縦(mm)270 横(mm)80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線 厚さ(mm)55 縦(mm)165 横(mm)90 耐熱温度(℃)80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種類ACプロペラファン シリーズMRS 形状角形 特性大風量/可変速
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 V アズワン品番67-0360-08
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷