87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3 寸法A(mm)35 寸法B(mm)5 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
469 税込516
当日出荷

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々 材質真鍮
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載。85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション。対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続。Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど
用途2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)80 グレー&ブラック タイプThunderbolt3-40bit/s コネクタ形状3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ケーブル長(mm)520 チップセットIntel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983 転送速度(Gbps)【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

AS724は、モーブ(モーヴ)とクリームの2色展開。ユーザーはそれぞれ、個人のワードローブやライフスタイルに最も合うカラーをお選びいただけます。コンパクトで軽量、わずか35gと持ち運びに便利です。マットボディと光沢のある底部の組み合わせがユニークな外観を生み出し、滑らかで快適な質感により、持ちやすさにも優れています。1.22mの高さからの落下に耐えることが試験で証明されています。SSDが誤ってポケットやキャリーバッグから落ちたとしても、データは安全です。AS724は、最大500MB/秒の読込・書込速度で、大容量のファイルを高速に転送できます。最大2TBの大容量で、動画やデータをどこへでも持ち運べます。Windows、Mac、Androidなどの各種OSをサポートしており、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなどのデバイス間でデータを転送することができます。プラグ・アンド・プレイ操作で、インストールに時間をとられません。USB-C仕様を採用しており、リバーシブル仕様で、向きを気にせずスムーズに接続可能。繰り返しのプラグ抜き差しによるポートの損傷を大幅に軽減します。
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

AS724は、モーブ(モーヴ)とクリームの2色展開。ユーザーはそれぞれ、個人のワードローブやライフスタイルに最も合うカラーをお選びいただけます。コンパクトで軽量、わずか35gと持ち運びに便利です。マットボディと光沢のある底部の組み合わせがユニークな外観を生み出し、滑らかで快適な質感により、持ちやすさにも優れています。1.22mの高さからの落下に耐えることが試験で証明されています。SSDが誤ってポケットやキャリーバッグから落ちたとしても、データは安全です。AS724は、最大500MB/秒の読込・書込速度で、大容量のファイルを高速に転送できます。最大2TBの大容量で、動画やデータをどこへでも持ち運べます。Windows、Mac、Androidなどの各種OSをサポートしており、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなどのデバイス間でデータを転送することができます。プラグ・アンド・プレイ操作で、インストールに時間をとられません。USB-C仕様を採用しており、リバーシブル仕様で、向きを気にせずスムーズに接続可能。繰り返しのプラグ抜き差しによるポートの損傷を大幅に軽減します。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

AS724は、モーブ(モーヴ)とクリームの2色展開。ユーザーはそれぞれ、個人のワードローブやライフスタイルに最も合うカラーをお選びいただけます。コンパクトで軽量、わずか35gと持ち運びに便利です。マットボディと光沢のある底部の組み合わせがユニークな外観を生み出し、滑らかで快適な質感により、持ちやすさにも優れています。1.22mの高さからの落下に耐えることが試験で証明されています。SSDが誤ってポケットやキャリーバッグから落ちたとしても、データは安全です。AS724は、最大500MB/秒の読込・書込速度で、大容量のファイルを高速に転送できます。最大2TBの大容量で、動画やデータをどこへでも持ち運べます。Windows、Mac、Androidなどの各種OSをサポートしており、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなどのデバイス間でデータを転送することができます。プラグ・アンド・プレイ操作で、インストールに時間をとられません。USB-C仕様を採用しており、リバーシブル仕様で、向きを気にせずスムーズに接続可能。繰り返しのプラグ抜き差しによるポートの損傷を大幅に軽減します。
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

AS724は、モーブ(モーヴ)とクリームの2色展開。ユーザーはそれぞれ、個人のワードローブやライフスタイルに最も合うカラーをお選びいただけます。コンパクトで軽量、わずか35gと持ち運びに便利です。マットボディと光沢のある底部の組み合わせがユニークな外観を生み出し、滑らかで快適な質感により、持ちやすさにも優れています。1.22mの高さからの落下に耐えることが試験で証明されています。SSDが誤ってポケットやキャリーバッグから落ちたとしても、データは安全です。AS724は、最大500MB/秒の読込・書込速度で、大容量のファイルを高速に転送できます。最大2TBの大容量で、動画やデータをどこへでも持ち運べます。Windows、Mac、Androidなどの各種OSをサポートしており、ノートPC、タブレットPC、スマートフォンなどのデバイス間でデータを転送することができます。プラグ・アンド・プレイ操作で、インストールに時間をとられません。USB-C仕様を採用しており、リバーシブル仕様で、向きを気にせずスムーズに接続可能。繰り返しのプラグ抜き差しによるポートの損傷を大幅に軽減します。
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1700 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
容量(TB)1
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
容量(TB)1
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
容量(TB)2
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1700 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
容量(TB)2
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷

1セット
399 税込439
翌々日出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(TB)2
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
インターフェースUSB3.2 Gen 2×2 容量(TB)1
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応 仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) ブラック 質量(g)43 電源100 W ケーブル長(m)1 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F) コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル 動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F) ケーブル外径(Φmm)4.6 使用環境湿度(%)85 データ転送速度最大40Gbps 横×高さ(mm)12×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1Thunderbolt 4 コネクタ2Thunderbolt 4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信 仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps) ブラック 質量(g)22 電源100 W ケーブル長(m)0.5 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F) コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル 動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F) ケーブル外径(Φmm)4.6 使用環境湿度(%)85 データ転送速度最大40Gbps 横×高さ(mm)12×6 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1Thunderbolt 4 コネクタ2Thunderbolt 4
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。連続読み取り/書き込み性能は、最大3600/2800 MB/秒。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
容量(TB)2
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。連続読み取り/書き込み性能は、最大3600/3000 MB/秒。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
容量(TB)1
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
容量(TB)1
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
容量(TB)2
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

PCIe Gen4x4インターフェース。7400/6800MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

PCIe Gen4x4インターフェース。7400/7000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

PCIe Gen4x4インターフェース。7300/6000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
容量(TB)1
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
容量(TB)2
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
容量(TB)1
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷