カテゴリ

  • 医療(17)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tb00077」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)

    日東工器(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • ベルトン用研磨ベルト 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト

    日東工器(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ベルトン用研磨ベルト
  • ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)

    日東工器(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(20本)
    当日出荷
    適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
  • ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)

    ノスドリル13形(1/2)

    NACHI(不二越)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
  • DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKD

    DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ

    CKD
    6,100税込6,710
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
    用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
  • ベビーベルトン 日東工器

    ベビーベルトン

    日東工器
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
  • ベルトン CLタイプ 日東工器

    ベルトン CLタイプ

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
  • TB2771Dコウギョウヨウセンジョウザイチュウセイ 99000-59192-77D スズキ

    TB2771Dコウギョウヨウセンジョウザイチュウセイ 99000-59192-77D

    スズキ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59192-77D
  • 液状ガスケット1215 スリーボンド

    液状ガスケット1215

    スリーボンド(130件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本(333mL)
    欠品中
    シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器

    エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
    適合機種BB-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330
  • かどまるマクラ 高田ベッド製作所

    かどまるマクラ

    高田ベッド製作所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチに使える低床型万能メディカルピロー 低床型ですので首への負担が少ないです。 品番:TB-77C-72は、上肢・頭部・頚部に使用できます。
    材質表面/ビニ-ルレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃加工)、中身/ウレタン
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラー診察用額マクラ(小高) 高田ベッド製作所

    カラー診察用額マクラ(小高)

    高田ベッド製作所(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60松吉医科器械コード02-2337-00
  • カラー診察用額マクラ(小) 高田ベッド製作所

    カラー診察用額マクラ(小)

    高田ベッド製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45松吉医科器械コード20-3781-00
  • カラー診察用角マクラ 高田ベッド製作所

    カラー診察用角マクラ

    高田ベッド製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90松吉医科器械コード02-2336-00
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SUS304 ステンレスチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスチューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所

    ケアーバスト用マクラ

    高田ベッド製作所(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    仕様エアーホールあり材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/110松吉医科器械コード01-4643-00
  • カラー診察用半円額マクラ 高田ベッド製作所

    カラー診察用半円額マクラ

    高田ベッド製作所
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×140×70松吉医科器械コード20-3785-00
  • カラー診察用半円マクラ(大) 高田ベッド製作所

    カラー診察用半円マクラ(大)

    高田ベッド製作所
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×120松吉医科器械コード20-3787-00
  • かどまるマクラ 高田ベッド製作所

    かどまるマクラ

    高田ベッド製作所
    3,500税込3,850
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×160×90松吉医科器械コード23-5276-00
  • カラーフェイス用マクラ 高田ベッド製作所

    カラーフェイス用マクラ

    高田ベッド製作所
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×80/110松吉医科器械コード19-4320-00
  • カラー診察用半円マクラ(特大) 高田ベッド製作所

    カラー診察用半円マクラ(特大)

    高田ベッド製作所(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×120松吉医科器械コード20-3789-00
  • カラー丸マクラ(大) 高田ベッド製作所

    カラー丸マクラ(大)

    高田ベッド製作所
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(mm)Φ160×500松吉医科器械コード19-4323-00
  • エックスピロー(三角) 高田ベッド製作所

    エックスピロー(三角)

    高田ベッド製作所
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。 最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
    材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×15/90松吉医科器械コード24-3358-00
  • 採血用枕(アーム用) 高田ベッド製作所

    採血用枕(アーム用)

    高田ベッド製作所
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    傾斜角度付のR面タイプ。
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×70/100松吉医科器械コード24-2268-00
  • カラーバスト用薄型マクラ 高田ベッド製作所

    カラーバスト用薄型マクラ

    高田ベッド製作所
    6,798税込7,478
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/50松吉医科器械コード01-4644-00
  • エックスピロー(四角) 高田ベッド製作所

    エックスピロー(四角)

    高田ベッド製作所
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。 最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
    材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×50松吉医科器械コード24-3358-01
  • エックスピロー(半円) 高田ベッド製作所

    エックスピロー(半円)

    高田ベッド製作所
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。 最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
    材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×110松吉医科器械コード24-3358-02
  • カラーマッサージマクラ 高田ベッド製作所

    カラーマッサージマクラ

    高田ベッド製作所
    3,998税込4,398
    1個
    14日以内出荷から18日以内出荷
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×70/100松吉医科器械コード19-4321-00
  • タンクパッド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3000を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。