カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「tb1207」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1207F スリーボンド液状ガスケット1207Fスリーボンド(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(150g)
当日出荷
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番817-9654種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色パテ状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)190(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.7(37)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])170(1700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.2(22)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100) 以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.41(4.1)クリアランス0.2mm:0.23(2.3)クリアランス0.5mm:0.12(1.2)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
DIAMOND 長穴TBダイス DIAMONDDIAMOND 長穴TBダイスDIAMOND
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質
チェイス4フィニッシュ用チップ テグテックジャパンチェイス4フィニッシュ用チップテグテックジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
長穴ダイス DIAMOND長穴ダイスDIAMOND
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ポンチ DIAMOND長穴ポンチDIAMOND
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
ミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンミーリング加工用チップ チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
仕様●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要●原産国:韓国●コード番号:445-6085アズワン品番67-5550-14
液状ガスケット1207 スリーボンド液状ガスケット1207スリーボンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色スリーボンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
液状ガスケット 1207F スリーボンド液状ガスケット 1207Fスリーボンド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
液状ガスケット 1207D スリーボンド液状ガスケット 1207Dスリーボンド
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
速硬化・耐冷却液性良好・アルミ色の商品です。
トラスコ品番552-8296アルミ容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
ガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068 Kawasakiガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068Kawasaki
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番92104-2068主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF