流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
トラスコ品番228-4876
色白
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-60~200
容量(g)100
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番817-9655
色白
使用可能温度範囲-60~200℃
粘度(Pa・s)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
電気特性に優れています。 。脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。 。耐熱性に優れています。 。硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
用途電気・電子部品のシール、接着 。電気・電子部品の防振保護及び絶縁保護 。耐熱性を必要とする部分のシール
トラスコ品番553-1364
色白
タイプ一液常温硬化型シリコーン系接着・シール剤
容量(g)100
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)3.3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46
B80
L22
H108
タイプフェノール樹脂製
F25
D16
C32
E20
G69
J8
KM12×1.75
M13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
関連キーワード