カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)

「tb1216」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB1216B エキジョウガスケット Kawasaki

    TB1216B エキジョウガスケット

    Kawasaki
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ガスケット(リキッド) TB1216 92104-1063 Kawasaki

    ガスケット(リキッド) TB1216 92104-1063

    Kawasaki
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92104-1063主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • TB1216B、100Gシリコンケイエキジョウガスケット 99000-31080-16B スズキ

    TB1216B、100Gシリコンケイエキジョウガスケット 99000-31080-16B

    スズキ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-31080-16B
  • 液状ガスケット スリーボンド

    液状ガスケット

    スリーボンド
    4,598税込5,058
    1本(120g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9656使用可能温度範囲-60~200℃粘度(Pa・s)(見掛け)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E スリーボンド

    液状ガスケット 一液常温硬化型シリコーン 1216E

    スリーボンド
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 。粘度が高く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃(瞬時なら250℃)までの広い温度範囲にわたってゴ ム弾性を保ちます。
    用途自動車エンジンオイルパン。ウォーターポンプ。ミッションケースその他のシール面。トラスコ品番381-9508容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド

    液状ガスケットシリコーン系 1216

    スリーボンド
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
    用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • 液状ガスケット 1216B スリーボンド

    液状ガスケット 1216B

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。
    用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • AXIS S1216 Tower Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S1216 Tower Mk II 8 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    869,800税込956,780
    1台
    7日以内出荷
  • PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) Pico Technology

    PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネル、12ビットのターミナルボード付きデータロガー PicoLo 1216は、幅広い範囲の電圧や、センサー、トランスデューサ出力を記録できるデータロガーです。アナログ入力は16チャンネル、解像度は12ビット、精度はフルスケールの0.5%です。無償のPicoLogソフトウェアを使用すれば、1台のパソコンに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのシステムを構築することができます。また、独自のフロントエンド回路を構成できる外付けターミナルボードが付属しています。 ・最大12ビットの解像度で、精度は0.5% ・最大4つのソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1/MS/s ・USB接続で電源を供給 ・PicoLog6データロギングソフトウェアを無料でダウンロード ・PicoScope6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード ・ターミナルボード付き
    その他【アナログ帯域幅(-3 dB)】DC~70kHz、【入力カップリング】DC精度フルスケールの0.5%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0…D3】4、【PWM、周期、デューティサイクル】1、100μs~1800μs、1%ステップで0%~100%で調整可能、【ロジック低電圧】100mV(代表値)【ロジック高電圧】3V 1kΩ抵抗器(出力と直列)解像度12ビット入力インピーダンス1MΩ過電圧保護アースに対し±30VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力16
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-12160B1-T

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.98B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D25C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)【突出量】17400~32500
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12160B1-T

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.79B160L22H108タイプフェノール樹脂製F60D19C32E20G149J8KM12×1.75M13.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
  • リーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    リーフィー ジャバラ置きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    オープンミーティングの音に配慮したパネル。楽し気なデザインで会話弾むオフィス空間に。隣り合うミーティングテーブルの間に設置した場合、吸音・遮音効果によって、パネルの反対側へ伝わる音圧を軽減します。
    材質パネル:(表面材)布張り(芯材)不織布、ポリエステル、脚・ヒンジ:ナイロン幅(mm)1200奥行(mm)40機能吸音・遮音効果パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付