カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tb1220」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子用シリコーン接着シール剤 スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤スリーボンド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100g)
当日出荷
脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級タックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Vレール ケージーパルテックVレールケージーパルテック
7,198税込7,918
1本
翌日出荷
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
強力ばね TB(極重荷重) TB12-20 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-20東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)141.67自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
タイミングベルト Roadpartner(マツダ)タイミングベルトRoadpartner(マツダ)(1件のレビュー)
5,700税込6,270
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
TBK202LA、202HA用オプション品 ADVANTECTBK202LA、202HA用オプション品ADVANTEC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷から33日以内出荷