カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tb131」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
卓上ボール盤 マキタ卓上ボール盤マキタ(10件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランドストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ロックライン チーズブラケット MSTコーポレーションロックライン チーズブラケットMSTコーポレーション
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
リラックスチェアー オットマン付き TB-1317 高田ベッド製作所リラックスチェアー オットマン付き TB-1317高田ベッド製作所
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。背と座面から連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPUレザーを採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/84×77~110×91.5~102、オットマン/51.5×44×40材質フレーム/木製、座シート/PUレザー(2色対応)質量(kg)本体/15、オットマン/5耐荷重(kg)200座面高(cm)43~48
嫌気性強力封着剤 1316 スリーボンド嫌気性強力封着剤 1316スリーボンド
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ねじ用・高強度・高トルク低力ブレタイプの商品です。
トラスコ品番552-9781種類高強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)410危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
マルチステップ 高田ベッド製作所マルチステップ高田ベッド製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
リハビリ用ステップから3種類の組み合わせにより多種多様な運動が可能。本格的なエクササイズから簡単で効果的なストレッチング運動も実現。
仕様サイズ:幅54cm×長さ33.5cm×高さ14cm 耐荷重:100kgアズワン品番65-3371-24
リハビリペダル 高田ベッド製作所リハビリペダル高田ベッド製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
負荷調整機能付きで無理なく下肢のリハビリ運動から上肢運動も可能。軽量コンパクトサイズで持ち運び収納にも便利な折りたたみ機能付き。
仕様サイズ:幅37cm×長さ48cm×高さ26cm 重量:2.4kgアズワン品番65-3371-21
メディクリーナー TBシリーズ 高田ベッド製作所メディクリーナー TBシリーズ高田ベッド製作所
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ベッドやマクラのレザークリーナー。医療器材などの除菌クリーナー。
仕様●内容量:2000mLアズワン品番65-3372-06
リハビリペダル 高田ベッド製作所リハビリペダル高田ベッド製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260松吉医科器械コード24-4363-00
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤用バイス マキタ卓上ボール盤用バイスマキタ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
用途角材、丸材の固定に。適合TB131
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
BRG CRANK SHAFT B   13314MW0000 ホンダBRG CRANK SHAFT B 13314MW0000ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
BRG CRANK SHAFT B   13314MN4000 ホンダBRG CRANK SHAFT B 13314MN4000ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314MCJ003 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314MCJ003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
BRG,CRANKSHAFT B   13314MAT003 ホンダBRG,CRANKSHAFT B 13314MAT003ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314HW1671 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314HW1671ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13313KYJ901 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13313KYJ901ホンダ
749税込824
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13313K33D01 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13313K33D01ホンダ
749税込824
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13316333003 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13316333003ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314MCS003 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314MCS003ホンダ
779税込857
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314MCF003 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314MCF003ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314MAL601 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314MAL601ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
BRG,CRANK SHAFT B   13314HW5901 ホンダBRG,CRANK SHAFT B 13314HW5901ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1397631 ホンダGASKET KIT B 061B1397631ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷から8日以内出荷