カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 手袋(1)

「tb1322d」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A スズキ

    TB1322D ケンキセイキョウリョクフウチャクサ 99000-32150-02A

    スズキ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-32150-02A
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度 スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度

    スリーボンド
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(50g)
    欠品中
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0550色赤使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(50g)
    当日出荷から翌々日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    主成分ポリメタクリル樹脂引火点(℃)100以上主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 低強度タイプ

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(50g)
    当日出荷
    材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
    用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)66容量(g)50破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8主成分合成樹脂固着時間(分)60~120危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(250g)
    3日以内出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ

    スリーボンド
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9663色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与) スリーボンド

    嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(50g)
    当日出荷
    締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
    用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。高粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定トラスコ品番813-0518使用温度範囲(℃)-40~150液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])2500[2500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 液状ガスケット1207 スリーボンド

    液状ガスケット1207

    スリーボンド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
  • 嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度) スリーボンド

    嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番813-0551色青種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 スリーボンド

    低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    欠品中
    トラスコ品番817-9670色黄使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • ピーユー・キング おたふく手袋

    ピーユー・キング

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1双
    当日出荷
    材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.6入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
  • ネジロックTB1324(嫌気系) YAMAHA(ヤマハ)

    ネジロックTB1324(嫌気系)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(0.05kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068 Kawasaki

    ガスケット(リキッド) TB1207B ブラ 92104-2068

    Kawasaki
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92104-2068代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF