カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「tb1390」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。
    トラスコ品番547-2204危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E スリーボンド

    嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E

    スリーボンド
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。
    トラスコ品番548-1558色淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E

    スリーボンド
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    5日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。
    トラスコ品番553-1380色淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R スリーボンド

    嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R

    スリーボンド
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。
    用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726色青緑色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
  • 嫌気性封着剤用効果促進剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤用効果促進剤

    スリーボンド
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    7日以内出荷
    嫌気性封着剤の硬化促進剤・速乾性・薄茶色の商品です。
    用途嫌気性封着剤の硬化促進に。トラスコ品番552-9768色薄茶色容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.208L危険物の性状非水溶性
  • MS-01-S139K (i9-13900HK/32/1T/W11P) MINISFORUM

    MS-01-S139K (i9-13900HK/32/1T/W11P)

    MINISFORUM
    ¥260,992税込¥287,091
    1台
    翌日出荷
    MS-01-S1390(32+1TB)は、ビジネスやサーバー構築、エンジニアリングなどの仕様にも対応できる高性能ミニワークステーションです。14コア20スレッドで最大5.4GHz駆動の超高性能CPU「インテル Core i9-13900H」を搭載し、標準のDDR5メモリ32GBと1TB SSDにより、複数の仮想マシンの立ち上げや大量の計算タスクを抜群の安定感で処理する事が可能です。ネットワーク環境がは最強クラスをを誇り、超高速な「10G SFP+ポート」を2基、さらに「2.5G LANポート」も2基搭載し、合計最大65Gbpsという驚異的なイーサネットを構築できるため、大容量NASとの連携や高速サーバー運用に圧倒的な強みを発揮します。拡張性も規格外で、本体内部にロープロファイル対応の独立グラフィックボード(RTX 3050等)を増設できるPCIe 4.0 x16スロットを装備。さらに、エンタープライズ向けの「U.2 SSD」や「M.2 22110 SSD」にも対応するスロットを計3基備え、データ安全性を高めるRAID構成や最大24TBもの超大容量ストレージ環境をミニPCサイズで実現しています。
  • スーパーソー SSW-110 部品 日東工器

    スーパーソー SSW-110 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1399000 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1399000

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷