20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW クォーツ式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-220 接点構成1c 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 停電補償時間300時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期週間式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10~50 電圧許容範囲(V)AC85~240 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1c
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極単投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチ
形状パネル取付型 外形寸法(mm)H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1a 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 停電補償時間180時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
仕様1回路型 寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ) 電圧(V)100-240 機能ソーラー機能付 動作周期24時間式停電補償付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型 寸法(mm)外形:H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 回路構成別回路 停電対応補償無 ソーラー 動作周期24時間式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷