カテゴリ
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 医療(2)
- トラック純正部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- EARTH MAN(1)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Kawasaki(2)
- NOK(4)
- SMC(3)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- TRUSCO(1)
- unitech(3)
- イスカル(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマト産業(1)
- ユタカメイク(1)
- 三菱ふそう(2)
- 京セラ(1)
- 日研工作所(1)
- 東京発条製作所(2)
- 椿本チエイン(1)
- 高田ベッド製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

TB162用予備バッテリ
unitech¥5,698税込¥6,2681個当日出荷TB162用予備バッテリです。容量10800mAh。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリー容量(Ah)10.8
TB162用フルファンクションクレードル
unitech¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷TB162用フルファンクションクレードルです。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などインターフェイススピーカ/マイク、電源DC、USB×4、LANポート、Displayポート、HDMI、D-Sub、RS232×2RoHS指令(10物質対応)対応
TB162用スナップオンNFCリーダー
unitech¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷TB162用スナップオンNFCリーダーです。本体内蔵のコネク多に接続することで、NFCを含むHF帯RFIDリーダとして使用できます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ゼクソン 突っ張り棒
ゼクソン(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。用途接着、圧着などの仮押さえに。
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
静音草刈りチップソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
輪ゴム箱入り #16
ユタカメイク¥539税込¥5931箱(250g)当日出荷伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。用途小物の束ね、結束に。仕様#16包装形態箱入り2018年トラスコ掲載ページ6 1761
強力ばね TB(極重荷重) TB16-25
東京発条製作所¥429税込¥4721個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)196.22自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
低摩擦シリンダ MQQTB
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(T)標準形作動方式(D)複動式
オイルシール TB TB16267
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)26部品番号AD0678-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール TB TB16287
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)28部品番号AD0685-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
カラースツール TB-1625シリーズ
高田ベッド製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷18色のオリジナルレザーから選べる5本脚クロムメッキ加工スツール。簡単なレバー操作で高さ調節できるガスシリンダー式昇降機能付。耐久性の高い直径5cmのキャスターを採用しています。便利な360°回転式座面です。仕様●座面直径:35cm●座高:44~55cm
ローラーベアリング 内径16mm レース幅2mm
IKO(日本トムソン)¥1,239税込¥1,3631個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 16x29x7.5mm スラストニードルローラーベアリング。これらのベアリングは、スチールプレート製のケージで構成されています。このケージは、精密プレス成形、表面硬化処理、及び直径 2 μ m 以内のニードルローラーとなっています。頑丈な構造で、潤滑剤を保持する能力が高くなっています。高圧ポンプ 高精度 高負荷変動下での高速動作 自動車の駆動機構仕様●内径:16mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:スラストニードル●レース幅:2mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:199-9805アズワン品番65-7913-55
電動トリス TB-1626シリーズ
高田ベッド製作所¥389,800税込¥428,7801個20日以内出荷スリーモーター採用でコンパクト設計の電動式ベッドです。 高さ調節はフットスイッチ、背脚角度調節は手元スイッチで操作可能です。 アームレストを標準装備しています。
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から15日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷から3日以内出荷バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1g感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)
オイルシール TB TB16019620
NOK¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)196部品番号AD4718-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
テナント用電灯分電盤
テンパール工業¥229,800税込¥252,7801台15日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら