「tb18 ステープル」の検索結果
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用
材質アルミ合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310
ステープル装填数100本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
幅(mm)9.4
サイズ10号針
1連接着本数50
材質軟鋼線材
針長(mm)5
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
適合パワータッカー(PT-128)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質軟鋼線材
幅(mm)8.4
サイズ10号針
針長(mm)5
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)12
ステープル装填数100本
ステープル足長さ(mm)6・8
付属品1208F(400本)付
トラスコ品番119-4883
質量(g)220
適合ステープル1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。
電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。
セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器
幅(mm)102
全長(mm)400
高さ(mm)200
質量(g)2550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7