1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thunderbolt 3 - イーサネット変換アダプター:Thunderbolt 3/4対応パソコンにマルチギガビットRJ45ポートを1口追加し、1G、2.5G、5G、10Gネットワークに接続可能 フル10Gパフォーマンス:Thunderbolt 3 の高速通信機能により、最大10GbEのイーサネット接続を提供するギガビットLANアダプター。Marvell製 AQC107Sチップセット採用。WindowsおよびmacOSでのプラグアンドプレイ(PnP)に対応 ユーザーフレンドリー:付属の着脱式70cm Thunderbolt 3認証ケーブルは、信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供。Wake-on-LAN、ステータスLED、オートネゴシエーション、NBASE-Tサポートなどの機能により、導入、設置、メンテナンスを簡素化 ポータブル & 高耐久性:コンパクトで携帯しやすいバスパワー駆動のThunderbolt 3 (TB3) 10Gネットワークアダプター。耐久性に優れたオールアルミ製の筐体がヒートシンクとして機能し、静音パッシブ冷却を実現 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、ウインドウレイアウト & WiFi自動切替ユーティリティーを使用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)
スペースグレー 質量(g)500 適合規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T) 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15-13.x その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、ジャンボフレーム(最大16k)、プロミスキャスモード 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×108×29 ケーブル長(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)0.1、1、2.5、5、10
1個
42,980 税込47,278
当日出荷