カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 農業機械(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(42)
- CKD(14)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- ParkerTAIYO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TY-Rap(3)
- KVK(2)
- Apacer(2)
- エスコ(1)
- 東正車輛(1)
- NOK(1)
- 光(1)
- ベッセル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アトムリビンテック(1)
- 東京発条製作所(1)
- 南電機(1)
- BREEZE(1)
- そうぎょう(1)
エコロジープロダクト
「tb350」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1袋(50本)ほか当日出荷から翌日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49車輪径D(Φmm)50平径P(mm)17
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE40シリーズ
コガネイ¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付
KVK¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷撥水膜コーティング。一般地・寒冷地共用。水抜き栓付。表面が熱くならない安心設計タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガーホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061コーティング撥水膜コーティング
eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷従来型に対し44%の節水効果があります。(最適流量時)仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッド、他社アタッチメントなし色【フェイス】ブラックシャワー種類ミスト・eシャワーNf・とろ湯
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥12,900~税込¥14,190~1個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD63シリーズ
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X350シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X350シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP40シリーズ
コガネイ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)40作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ
コガネイ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形