2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンパワー(Silicon Power)【耐衝撃】USB3.0/2.0対応 Armor A30 ポータブルHDD 2TB
エコ商品
USB3.0準拠(USB2.0互換)。大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps。気軽に持ち運べるポケットサイズ。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応。環境に配慮したRoHS指令対応。3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 材質ラバー/プラスチック ブラック/オレンジ 容量2TB 質量(g)205 外形寸法(mm)134×87.5×18.6 保存温度(℃)-40~70 使用周囲温度(℃)5~55 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換) RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC5
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)