カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)

「tb47k」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
週間式 タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)週間式 タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
電子式 週間式タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)電子式 週間式タイムスイッチPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
予約販売
TB47シリーズ週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB)図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.20、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.45、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.47、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34など
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格21(アカ)部品名称グロメツト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.47、MSA513R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.30、MS650RC-2K RC装置部品_No.64、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS511R2-K ホースリール部品_No.45、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.48、MS653DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.44、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.43、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.37、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.49、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.37、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.49、MS551DR4 ホース巻取機部品_No.49など
tb4701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb4701