カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「tb6-3」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開きチューブファイル<K2> コクヨ両開きチューブファイル<K2>コクヨ(4件のレビュー)
559税込615
1冊
当日出荷
左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。 カラフルな5色の仕切りカードが付いているので、書類を分類して保管するのに役立ちます。従来の定番チューブファイルに合わせた背デザインなので、並べて収容しても違和感がありません。
用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にサイズA4タテグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307穴間隔(mm)80開閉両開き
ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤーチューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)チューブ結束バンドPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
採血用枕(上肢用) 高田ベッド製作所採血用枕(上肢用)高田ベッド製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70松吉医科器械コード24-2267-00
ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
19角エクステンションバー FPC19角エクステンションバーFPC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)19.0(3/4")寸法D(mm)35.5駆動角(sq.)19.0(3/4")
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)
19,980税込21,978
1箱(2枚)
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
ハイス付刃バイト(平削用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(平削用)カムス(旧:高周波精密)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
プレッシャーホース 63×80 20m 八興プレッシャーホース 63×80 20m八興
149,800税込164,780
1巻(20m)
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性トラスコ品番731-0412材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)48クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)63最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)80使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
STB ブッシング 6340 カネミツSTB ブッシング 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
シートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地) ノーブランドシートバルブ(ステンーステン(丸(鉄/生地)ノーブランド
169,800税込186,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ナイロンロープ(三つ打ち) エスコナイロンロープ(三つ打ち)エスコ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
ホールド上下肢台 高田ベッド製作所ホールド上下肢台高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
7段階の角度調節機能(20°単位)。 17段階の高さ調節機能(25mm単位)。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(枕部)ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×720~1120、(枕部)160×380×40/70松吉医科器械コード23-6934-00
FULLSAIL THIEF フルセイル・シーフ SLASHFULLSAIL THIEF フルセイル・シーフSLASH
19,900税込21,890
1本
6日以内出荷
<ティップ・コンセプト>対象ウエイトにおける「適度な」反発力の設計で、スピニング・ベイトモデル共にアクションさせ易い設計。ジグの操作性も良く跳ね過ぎないのが特徴。<ブランク・コンセプト>フルソリモデルの2機種は、操作性と追従。アクションに粘りを加えたブランク設計。それ以外のモデルはヘリカルコア&ヘリカルXカーボン仕様で、粘りとトルキーなブランク設計。<バット・コンセプト>バットジョイントを採用し、RODのパワーロスを最小限にし、アングラーが使い易い長さに設定。各RODのアルミパーツによってORDの種類・アクションがわかるように色分けをしています。
用途「オフショアフィッシングが楽しくなるROD」をコンセプトにRODを設計。近海ジギングメインのスペックながらBIGONEにも対応可能なスペック。ジグを弾きすぎず・しっかりしたトルクを持っている事、RODが仕事をしてくれる、掛けた魚は獲りたい、そんな思いを具現化。RODとアングラーが一体化しオフショアフィッシングが楽しくなるROD
両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ両開きチューブファイル<K2>3冊パックコクヨ
2,098税込2,308
1セット(3冊)
当日出荷
両開きタイプのチューブファイル3冊セット。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。分類に便利な5山仕切カード付き。
用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にグリーン購入法適合サイズA4タテ仕様替背紙式付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307タイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開き
STB ブッシングシーブ 8V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-8カネミツ
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
STB ブッシングシーブ 8V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-6カネミツ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
溝数6総幅(mm)181溝の形8V
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
STB ブッシングシーブ 8V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-10カネミツ
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
STB ブッシングシーブ 8V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 8V-4カネミツ
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形8V
STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-8カネミツ
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-4カネミツ
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
溝数4溝の形5V
STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-3カネミツ(1件のレビュー)
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
溝数3溝の形5V
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
1,563税込1,719
1個
当日出荷から28日以内出荷
STB ブッシングシーブ 5V-5 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-5カネミツ
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から87日以内出荷
溝数5総幅(mm)95.4溝の形5V
オイルシール TB TB63809 NOKオイルシール TB TB63809NOK
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)80部品番号AD3316-E0軸径d(Φmm)63幅b(mm)9
STB ブッシングシーブ 5V-6 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-6カネミツ
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
溝数6総幅(mm)112.9溝の形5V
オイルシール TB TB638512 NOKオイルシール TB TB638512NOK
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)85部品番号AD3321-E2軸径d(Φmm)63幅b(mm)12
STB ブッシングシーブ 5V-10 カネミツSTB ブッシングシーブ 5V-10カネミツ
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB63TF)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TF SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB63TFSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
23,163税込25,479
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
STB ブッシング(旧JISキー) 6340 カネミツSTB ブッシング(旧JISキー) 6340カネミツ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステージョー・プリンス竹下
28,500税込31,350
1個
9日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12取扱説明書(0.3MB)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
14,738税込16,212
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
移動式トリプルコンセント 高田ベッド製作所移動式トリプルコンセント高田ベッド製作所
8,598税込9,458
1個
14日以内出荷
昇降台シリーズの下枠に後付け可能な3口差込式のコンセントボックス。
仕様●サイズ:幅12cm×長さ4.5cm×高さ7cmアズワン品番65-3371-85