カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「tb641」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータドライバIC(TB6641FTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6641FTG)評価基板マルツエレック
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
モータドライバIC(TB6641FG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB6641FG)評価基板マルツエレック
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
SanDisk Extreme microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画したり、Android(TM)デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張することもできます。大容量で、長時間録画し保存できます。SanDisk QuickFlow(TM)テクノロジーの最新バージョンで効率的なUHS-Iワークフローを体感してください。SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)を使用するとカードメディアを瞬時にオフロードできます。A2規格対応のこのカードは、アプリをすばやくロードしてスムーズに実行できます。厳格に設計、構築、テストされた信頼性の高いサンディスク エクストリーム(R) microSD(TM) UHS-Iカードなら、あらゆるショットを保護できます。・ビデオスピードクラスU3およびV30に対応し、5Kの主観映像や4K UHDの空中映像を録画して、高解像度の鮮明な静止画を引き出すことができます。・SanDisk QuickFlow(TM) microSD(TM) UHS-IカードUSB-Aリーダー(別売)と併用すると、最大240MB/秒の読み出し速度と最大140MB/秒の書き込み速度で、貴重な瞬間を保存することができます。・30 fps(641MB/分)で録画された4K UHDビデオを最大2,808分保存できる2TBの大容量で、より長時間録画し保存できます。・過酷な条件下での高負荷の処理に対応し、常時使用する場合でも優れた耐久性を発揮。このカードは、耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝撃性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは1年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)4.54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)1.02×14.99×10.92対応スピードクラス:V30、UHS-I U3保証期間無期限保証互換性アクションカメラ、ドローン、Android(TM)デバイス、小型ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)およびミラーレス(MIL)カメラを含むカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー各種認証CE, FCC, C-Tick/RCM, UKCA, EAC, ICES容量(TB)2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
13,980税込15,378
1個(1kg)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
表示器 トップ表示器トップ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチOptibelt
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335アズワン品番65-8047-71
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5336アズワン品番65-8047-97
木目調クリーンボックス TBシリーズ 高田ベッド製作所木目調クリーンボックス TBシリーズ高田ベッド製作所
279,800税込307,780
1個
20日以内出荷
雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。
木目調クリーンボックス TBシリーズ 高田ベッド製作所木目調クリーンボックス TBシリーズ高田ベッド製作所
289,800税込318,780
1個
20日以内出荷
雑菌に対して短時間の照射で殺菌が可能な殺菌線スリッパ用ロッカー。患者様への衛生的なこころくばりが院内のクリーンイメージを向上。
仕様サイズ:幅65cm×長さ36cm×高さ110cm 重量:48kgアズワン品番65-3372-31
USAG 樹脂製ツールボックス19インチ USAGUSAG 樹脂製ツールボックス19インチUSAG
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
寸法(mm)486×266×236質量(kg)2.1レッド材質(本体)高耐性プラスチックタイプ中皿あり有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×210×170外寸法・幅(mm)486外寸法・高さ(mm)236外寸法・奥行(mm)266
引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器ACE(エース)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り 3M(スリーエム)グリッピングマテリアル TB641 25mm x 4.57m 2巻入り3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1セット(2巻)
当日出荷
水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番764-6844質量(g)250使用温度範囲-40~71℃
ピストンバルブ部(定量止水用) TOTOピストンバルブ部(定量止水用)TOTO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合(TBF41ALX・RX),(TB141LSX),(TB641LSX),(TB691LSX),(TB841LSX),TMF47E・47A型,(TMF47M型),(TMJ47A-C-M型),(TM247AR・CS),(TM248CAR),(TM248CHRX),(TM500ADRX),(TM545AR・CR),(TM697AX),(TB291DLHSX・LSX),(TM297ADHRX)関連資料適合本体品番リスト
定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S TOTO定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354STOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
ピストンバルブ部(定量止水用) TH5353S TOTOピストンバルブ部(定量止水用) TH5353STOTO
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷
適合品番TBF41ALX・RX、TB141LSX、TB641LSX、TB691LSX、TB841LSX、TMF47A・C・M型、TMJ47A・C・M型、TM247AR・CS、TM248CAR、TM248CHRX、TM500ADRX、TM545AR・CR、TM697AX、TB291DLHSX・LSX、TM297ADHRX
バルブ部(TGB27Z型用) TH592 TOTOバルブ部(TGB27Z型用) TH592TOTO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合品番TB141R/LSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB701X、TB841R/LSX、TB940AGX、TGB27ZX、TGB43ZRXほか