カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tb86」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    75税込83
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • パワフルガス170G TRUSCO

    パワフルガス170G

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
    取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • 日軽アルミブロック通しボルト(TB型) 日軽金アクト

    日軽アルミブロック通しボルト(TB型)

    日軽金アクト
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用するセット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(4枚)・ナット(4個)・スプリングワッシャー(2個)材質表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレスチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ステンレスチューブブラシ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    6,298税込6,928
    1本
    9日以内出荷
    チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series YSS

    YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series

    YSS(3件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。
    スピンドルロッド径(Φmm)16