カテゴリ

  • バイク部品(28)
  • 住設機器(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 制御機器(11)
  • 建築金物(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自転車部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbb」の検索結果

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース TBB ツツミ工業サクションホース TBBツツミ工業
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から4日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDMツツミ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から4日以内出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ニー ボディパッド MT-KB040TBB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KB040TBBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KB040TBB販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 23 Triple Blackタイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250RT (Triple Black Edition) (23-24)タイプKnee Body Pad
ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
6pcs.ボールポイントビットセット trad6pcs.ボールポイントビットセットtrad(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)
当日出荷
色とサイズ表示で見分けが簡単!インパクト対応
材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応 TRUSCO歯ブラシ型ブラシ HACCP対応TRUSCO
339税込373
1本
当日出荷
使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
特專黒刃(M厚) オルファ特專黒刃(M厚)オルファ(1件のレビュー)
199税込219
1箱(5枚)ほか
当日出荷
刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
刃厚(mm)0.45寸法(mm)12.5×83.3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バーセットBシリーズ TRUSCO超硬バーセットBシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
ニット帽 TRUSCOニット帽TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。
用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。ブラックサイズフリー特性防寒トラスコ品番489-4162質量(kg)70
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
ワークトートバッグ SK11ワークトートバッグSK11(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。内側にペンなどが収納できるポケットです。
用途書類・図面、着替えなどの収納材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×90
トタン防火バケツ ヒシエストタン防火バケツヒシエス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トタン製なので熱に強くて丈夫です。
トラスコ品番552-1896材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製高さ(mm)207容量(L)8.4外径(mm)310
トイレ・浴室用押しボタン TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用押しボタンTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチおよび状態をお知らせする表示灯です。 高齢者福祉施設や高齢者専用住宅、病院等に幅広くご利用頂けます。 防水構造の押しボタンスイッチ 押ボタンスイッチ(TB-B)は防水構造ですので、トイレ・浴室はもちろん、リハビリ室や廊下、個室などあらゆる場所に設置できます。 あらゆる表示盤に接続できます 無電圧接点出力(a接点)ですので、チャンネル表示盤などあらゆる表示盤に接続できます。 トイレ・浴室用押しボタン 「呼出ボタン」を押すか、またはひもを引くと出力します。 DC12V通電でランプ表示します。 電源(DC12V)を供給しなくても使用できます。 壁面への埋込が可能です 1個用のスイッチボックスに適合しますので、壁面に埋め込みができます。
付属品皿ネジM4×30×2本材質【パネル】プレート:抗菌樹脂、操作シ-ト:抗菌PET、ひも:抗菌ナイロン、握り、パッキン:抗菌エラストマ樹脂プレート・操作シート:ナチュラルホワイト(10Y9/0.5近似色)、呼出ボタン・握り:マンダリンオレンジ(1.60Y6/12近似色)、ゴムパッキン:ライトグレー(N7.7近似色)、ひも:白質量(g)100取付方式1個用スイッチBOXに適合電源電圧(V)DC12消費電流(mA)5(通電時)出力接点呼出ボタンを押す、または引きひもを引く、リアルタイムメイク出力(a接点) 接点容量 DC12V 50mA使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯通電時 赤色LED点灯配線方式4芯線、電源線:赤+、黒-、信号線:黄×2ひも長(mm)約600(ノンロック式)防水性JIS C0920 IPX5適合ボタン仕様呼出:ノンロック式
タッチペン スタイラスペン 交換ペン先付き 導線繊維 マグネット付き エレコムタッチペン スタイラスペン 交換ペン先付き 導線繊維 マグネット付きエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。
鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(BB型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ステンレス 棚柱用ねじ 若井産業ステンレス 棚柱用ねじ若井産業
209税込230特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
呼び径(mm)3.1頭径(mm)6
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
ブレードロック(黄銅製) フローバルブレードロック(黄銅製)フローバル
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラック エレコムLANケーブル CAT6 短尺 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ ブラックエレコム
809税込890
1本
当日出荷
短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。 モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。 短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2
トーチボディ ウエルドテック社トーチボディウエルドテック社
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合機種WP-150、200形状外ネジ無RoHS指令(10物質対応)対応
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
補助バンド用吊ベルト ツヨロン(藤井電工)補助バンド用吊ベルトツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
ベルト幅(mm)25適合T-565
Targus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - Black TARGUSTargus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - BlackTARGUS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
内側も外側もリサイクル素材で作られています。EcoSmart®; を搭載した 15.6 インチ サイプレス コンバーチブル バックパックは、リサイクルされたウォーター ボトル (正確には 24 本) から織られた生地を使用しており、環境を保護しながら仕事の必需品を保護するように考え抜かれた設計になっています。 15.6 インチのラップトップが収まるように設計されたこの環境に優しいバッグは、バックパックまたはブリーフケースとして持ち運ぶことができるユニークなデザインで、使用しないときはショルダー ストラップを収納できます。ファイルや日常の必需品を整理するためのポケット付きのメインコンパートメント、通勤をより快適にする人間工学に基づいたショルダーストラップ、コンバーチブルバックパックをローリングバッグに取り付けるためのトロリーストラップ。
ブラック適合サイズ15.6インチ以下ノートパソコンスタイルバックパック
NXシリーズ 端子台 omron(オムロン)NXシリーズ 端子台omron(オムロン)
699税込769
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
電流容量(A)10
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ YAMAZEN(山善)おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。
用途山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型)材質スチール(粉体塗装)
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
耐久性の高いドブメッキ仕上です。
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
15 Newport Ultra Slim Backpack - Black TARGUS15 Newport Ultra Slim Backpack - BlackTARGUS
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
旅行でも仕事でも、15 インチのニューポート ウルトラ スリム バックパックは最適です。 ブラウンストーンが並ぶ通りやビーチ周辺を散歩するのに場違いになることはなく、仕事用アクセサリーの小さなバックパックとしても機能します。 スリムなラップトップやタブレットにフィットするように設計されており、 毎日の必需品を収納できる十分なスペースがあります。前面と背面にクイック アクセス ポケットがあり、バックパックをハンドヘルド トートに変えるショルダー ストラップを収納できるこのスリムで洗練されたケースは、常に移動する人に最適なパックです。 仕事で頻繁に移動する人や、休暇のために便利なバッグが必要な人は、荷物ストラップでローリング ラゲッジに簡単に取り付けて持ち運ぶことができます。 パッド入りラップトップクレードル付きのシングルコンパートメント Macbook Pro 16インチに対応 フロントのジッパー付きポケット
仕様スタイル:バックパックブラック質量(g)560容量(L)12収納サイズ15 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)28.5×8.3×39.5適合サイズ15 インチ以下のノートパソコン
ツヨロン 補助帯 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 補助帯ツヨロン(藤井電工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途補助帯T-565用吊りベルト質量(g)(約)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×180×20吊りベルト幅(mm)15吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイTBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】セキスイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
防虫対策製品  ルーチ・虫とら ハク Luci(ルーチ)防虫対策製品 ルーチ・虫とら ハクLuci(ルーチ)
55,900税込61,490
1台
3日以内出荷
インテリアにマッチする昼白色の間接照明を組み込んだ捕虫器 A4サイズくらいの大きさ、シート交換がしやすい構造、捕獲した虫が見えにくい構造、カスタマイズ可能です。
用途接客エリアで使えるインテリア用捕虫器消費電力(W)4.2付属品ACアダプター、捕虫シート質量(g)本体1200アダプター165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×209×162
小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウンLUMENA(ルーメナー)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
ダイレクトエクセルネオ45T 永大産業ダイレクトエクセルネオ45T永大産業
27,980税込30,778
1ケース(24枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
Targus Cypress EcoSmart TARGUSTargus Cypress EcoSmartTARGUS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ペットボトルをリサイクルして作られたコンバーチブル バックパック バックパックからブリーフケースに簡単に切り替える複数の持ち運びオプションがあります。 24本のリサイクルされたペットボトルから作られています バックパックからブリーフケースに変換 ショルダーストラップは使用しないときは収納可能
仕様スタイル:バックパックグレー質量(g)740容量(L)17収納サイズ16 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)31×15×45.5適合サイズ16 インチ以下のノートパソコン
自転車フロント用籐風バスケット 東部自転車フロント用籐風バスケット東部
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
おしゃれでモダンな雰囲気を醸し出す籐風ビニール製の自転車用フロントバスケット。籐風ビニールをスチール製のバスケットに編み込んであるので、雨に濡れたり、汚れてもお手入れがしやすいのが特長です。
用途お買い物、通勤・通学付属品取付金具
ノブ単体TB-1 LIVRE(リブレ)ノブ単体TB-1LIVRE(リブレ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
水に浮く わずか37.1gのチタンノブ M1-V ノブや Bullet ノブは、アルミニウム合金を素材としていたのに対し、 新たに開発したTB-1ノブでは、極限の軽量化を目指してチタンを採用。 チタン部分(バーを含まない) の重量はわずか37.1g。 水に浸けると、軽々と浮き上がります。 TITANIUM
用途カスタムパーツ
国産 カラー防草シート タカショー国産 カラー防草シートタカショー
90,980税込100,078
1本(1巻)
5日以内出荷
国産防草シート。周辺環境になじみやすいグリーンとブラウンをラインナップ。上面のカラーコーティングと下面の長繊維ポリエステル不織布が合わさった2層構造。チガヤやススキなど強壮雑草にも効果あり。防草性能を持ちながら、透水性にも優れているので雨水を効率よく地中に浸透させます。設置環境の景観に馴染みやすい2色から選べます。
用途土木・建築工事の現場、農業用地・ご家庭のお庭やガーデニング、家庭菜園の雑草防止まで、幅広くご利用になれます。材質ポリエステル厚さ(mm)0.45長さ(m)100目付(g/m2)170幅(m)1
旋削 ジェットストリームホルダー プラグ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー プラグセコ・ツールズ・ジャパン
1,098税込1,208
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジェットストリーム用プラグになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応