既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13
寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80
質量(g)660
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番325-5841
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用
トラスコ品番812-7728
材質黄銅
質量(g)70
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
呼び径(mm)13
質量(g)450
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
呼び径(mm)13(PJ1/2)
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番292-5184
質量(g)450
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×67
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番812-7758
形状ソケット
質量(g)200
種類その他継手
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番292-5206
質量(g)350
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13(PJ1/2)
仕様JIS B2061規格品
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
質量(g)350
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
種類伸縮継手
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7767
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)450
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番282-2911
材質青銅鋳物
形状エルボ
質量(g)250
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)30
使用流体水道水
寸法A2(mm)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7971
材質青銅
質量(g)250
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7762
材質合成ゴム
質量(g)20
呼び径(mm)20
呼び径20
1袋(10個)
¥659
税込¥725
9日以内出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手
呼び径(mm)13-3/4
トラスコ品番812-7969
材質青銅
質量(g)300
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。
トラスコ品番812-7744
材質青銅
質量(g)320
呼び径G3/4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7764
材質青銅
質量(g)870
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7760
材質青銅
質量(g)600
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)
トラスコ品番432-4439
高さ(mm)69
質量(g)490
奥行(mm)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質黄銅
流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)-40~130
最高使用圧力(MPa)4.3
材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管冷媒配管用銅管
入数12(大箱)
材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
トラスコ品番812-7861
形状エルボ
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番160-5939
材質青銅
質量(g)300
寸法H(mm)77
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)9
寸法D(mm)49.5
寸法W(mm)49
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類伸縮継手
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7749
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)300
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
材質青銅、ステンレス
トラスコ品番160-5943
質量(g)250
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
種類伸縮継手
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7734
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トラスコ品番812-7742
形状ソケット
質量(g)120
種類その他継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。
トラスコ品番324-4051
材質青銅
RR1/2
寸法L(mm)89
寸法d(mm)12
寸法D(mm)9
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番812-7774
形状ソケット
質量(g)288
種類その他継手
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ
材質(リング)鉄線(SUS303)
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7850
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂
高さ(mm)23
質量(g)20
呼び径13
ねじサイズG1/2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
厚さ(mm)6
呼び径(mm)13
トラスコ品番812-7747
材質青銅
高さ(mm)30
質量(g)86
呼び径13
ねじサイズG3/4
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7763
材質青銅
高さ(mm)36
質量(g)140
呼び径20
ねじサイズG1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7746
材質合成ゴム
質量(g)10
呼び径(mm)13
呼び径13
1袋(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
袋ナット回転式です。
トラスコ品番812-7842
材質黄銅
質量(g)70
呼び径(mm)13
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ