カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「tbc-002」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 歯ブラシケース パペットスンスン TBC2 スケーター

    歯ブラシケース パペットスンスン TBC2

    スケーター
    289税込318
    1袋(1個)
    5日以内出荷
    いつでもどこでも歯みがき習慣。携帯に便利な歯ブラシケースです。
  • すずめっき平編銅線 協和ハーモネット

    すずめっき平編銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
    用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
  • <耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー

    <耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

    ブルー
    12,560税込13,816
    1個
    当日出荷
    ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
  • <耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属 ブルー

    <耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属

    ブルー
    12,560税込13,816
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート、TPU、PETタイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース ブルー

    富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズ専用ケース

    ブルー
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)。タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
    材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PCブラックタイプ手帳型対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
  • iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付 ブルー

    iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付

    ブルー
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付。
    材質ポリカーボネート、TPUブラックタイプケース型対応機種iPad mini 6防塵防水性能IP68特性ペンホルダー付/耐衝撃/端子保護キャップ付/全ポートアクセス可能/スタンド機能(リング付)/ストラップ付
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース ブルー

    dynabook C70・K70(K2・KZ20)専用ケース

    ブルー
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷
    本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。キーボードを取り付けたままの「持ち運び」も可能です。スタンド機能:動画を見る時はフラップを三角にまとめてスタンド型で。学習で書き込む時はフラップを一枚だけ起こして少しだけ画面を傾ける。という風に画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。学校の机などに掛けられるフック掛け付きです。全ポートアクセス可能:ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
    材質PUレザー(表面)、合成紙・PC(芯材)ブラックタイプ手帳型対応機種dynabook C70、K70、K2、KZ20特性スタンド機能、ハンドベルト内蔵、ペンホルダー、フック掛け付き、ネックストラップ付き
  • コンデンサー CoolingDoor

    コンデンサー

    CoolingDoor
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • タフタバイクカバー リアボックス付き 山城

    タフタバイクカバー リアボックス付き

    山城
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズ。タフタバイクカバーリアボックス付き。リアボックス対応のタフタカバーが登場。軽量ポリエステルを採用し、風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品仕様。・雨の日も安心な撥水加工生地を使用。・軽くて頑丈なポリエステルタフタ素材。・裂けに強い2 重縫いを採用。・センターバックル付き。・前後ロックホール付き。-------------------------------------。商品名:タフタバイクカバーリアボックス付き。サイズ:TYPE1, TYPE2, TYPE3。色:シルバー。素材:ポリエステルタフタ。※注意事項。・ゆったり設計ですが、パニアケースやサイドバッグ装着状態では適合対象外となる場合がございます。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
    用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ。カラー:シルバーシルバー
  • ショックアブソーバ 固定式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 固定式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
  • セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台 ELPA

    セキュリティカメラモニターセット+カメラ2台

    ELPA
    92,980税込102,278
    1個(1台×2台)
    3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ2台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数301万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース ブルー

    Surface Go・Go2・Go3・Go4用 耐衝撃シリコンケース

    ブルー
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃:周囲のシリコンが適度な弾力で衝撃を吸収します。すべての衝撃を吸収して本体を保護するものではありません。スタンド:3段階の角度調整が可能です。操作性重視:操作性を重視するため、画面側の透明カバーのないタイプを採用。紛失防止のペンホルダー付き。面ファスナーでサイズ調整が可能な回転式ハンドベルト付き。付け替え自由なストラップ:お好みの位置で使える4箇所のストラップホール。バックル部分で簡単に脱着できます。
  • 富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用ケース ブルー

    富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用ケース

    ブルー
    9,900税込10,890
    1個
    5日以内出荷
    富士通 ARROWS Tab Q7311/FEを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケースを装着したままキーボードも一緒に持ち運ぶことができます。
    対応機種富士通 ARROWS Tab Q7311/FE専用
  • lenovo ideaPad D330専用ケース ブルー

    lenovo ideaPad D330専用ケース

    ブルー
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    レノボ ideaPad D330を包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
    対応機種lenovo ideaPad D330
  • Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース ブルー

    Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)対応ケース

    ブルー
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    dynabook K1・K0・K50・K60・KZシリーズを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。ケースを装着したままで着脱式キーボードへの取り付けて使用でき、そのまま持ち運ぶことができます。ペンホルダーでタッチペンを一緒に持ち運ぶことができます。
    対応機種Dynabook K50/K60(K1・KZにも対応)
  • RGUパッキン 阪上製作所

    RGUパッキン

    阪上製作所
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応