カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 防犯用品(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbc-004」の検索結果

防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可
ELPA(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から3日以内出荷音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付
ブルー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐衝撃iPad第9、8、7世代(10.2インチ)対応シリコンケース/ペンホルダー、ストラップ付。付属品ストラップ材質シリコン、ポリカーボネート、PVC、PU色ブラックタイプケース型対応機種iPad第9/8/7世代(10.2インチ)対応インチサイズ10.2インチ特性スタンド機能、耐衝撃、背面ペンホルダー付、端子保護キャップ付、ハンドベルト付、ストラップ付
iPad 第10世代/A16用 耐衝撃シリコンケース
ブルー¥7,380税込¥8,1181個当日出荷耐衝撃:周囲のシリコンと内部のウレタンフォームが適度な弾力で衝撃を吸収します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。全ポートアクセス可能:ケースの外から電源ボタン・音量ボタンを押すことができます。背面カメラにも対応。操作しやすい画面カバーなしタイプです。端子保護キャップ付:通信・充電用端子はシリコンキャップで保護されています。使用後は保護キャップを閉じてください。ストラップは約115cm~180cmに調節できます。角の穴に取り付けるだけで、業務や状況に応じて取り付け位置を調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。
iPad 第10世代・iPad(A16)用 半透明・耐衝撃ケース
ブルー¥5,800税込¥6,3801個当日出荷耐衝撃:ポリカーボネートxTPUで衝撃から保護。四隅にはクッション性を持たせ、カメラ部分は5mm以上高い構造になっています。画面カバーなし:操作しやすい画面カバーなしタイプです。背面は半透明:背面は半透明になっているので、iPadに貼った管理番号などが見やすく便利です。また、指紋が残らない材質なので快適にご使用いただけます。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。タッチペンホルダー付き:タッチペン用ホルダー付きで紛失防止に。(ゴムバンドタイプ)
Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース
ブルー¥6,698税込¥7,3681個当日出荷Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。付属品ペンホルダータイプケース対応機種Surface Pro 7~4機能ペンシルホルダー:あり特性耐衝撃
NEC VersaProタイプVS(2021_2~)専用ケース
ブルー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷NEC VersaPro/VersaPro J タイプVS専用ケースです。装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能です。本体を包み込み傷や汚れから守ります。付属のデジタイザーペンを収納できるペンホルダーを備えているので、ペンの置き場に困りません。対応機種NEC VersaProタイプVS(2021_2~)
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台
ELPA¥119,800税込¥131,7801個(1台×4台)3日以内出荷音と光で不審者を撃退!。大音量の警報と双方向通話。センサーライトで不審者を撃退!。高画質カメラで監視と録画!。不審者の検知をスマホに通知!。スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)。高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能。配線不要で簡単接続。オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ。スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング形状バレット型色ホワイト内容カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ4台対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード接続方法【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)焦点距離(mm)4画素数303万画素使用場所屋外通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース
ブルー¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷タブレットを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Pro 7~4特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付適合サイズ(inch)11.5×7.9×0.33
Surface Go 3・Go 2・Go耐衝撃保護ケース
ブルー¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷ケースを装着したままで着脱式キーボードへ取り付けて使用できます。ケース四隅がしっかりと強化されているので衝撃を吸収し本体や画面の破損を防ぎます。材質TPU、ポリカーボネートタイプケース型対応機種Surface Go3・Go2・Go特性耐衝撃、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、スタンド機能、タイプカバー用ゴムバンド付
スチレン用チューブ
SIBATA(柴田科学)¥51,499税込¥56,6491箱(50本)32日以内出荷充填剤として4-Tert-butylcatechol(4-TBC)を含浸させた活性炭を使用しています。スチレン等の自己重合性に富む物質の捕集に適しており、低濃度のサンプリングも可能です。OHSA89準拠品。用途スチレン用チューブ長さ(mm)約70