カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「tbc-030」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    72税込79
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝

    バッテリーチェッカー(リチウム対応)

    東芝(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
    ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
  • チューブカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    チューブカッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9328質量(g)200寸法L(mm)130切断可能径(Φmm)3~32
  • RGUパッキン 阪上製作所

    RGUパッキン

    阪上製作所
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応