カテゴリ
- 作業工具(5)
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tbc-75」の検索結果

シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
衛生通気用フード TBC
シルファー¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷から12日以内出荷パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。用途衛生通気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)150
衛生通気用フード TBC-N(網付)
シルファー¥7,598税込¥8,3581個12日以内出荷網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。用途衛生通気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)150メッシュ10M
電池タイプ 液晶デジタル温度計 隔測型 サニタリー型ヘルール式 TDL75-TBCシリーズ
荏原計器製作所¥65,980~税込¥72,578~1個18日以内出荷から22日以内出荷食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。