カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- バイク純正部品(23)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(18)
- 農業機械(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 自動車純正部品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(6)
- 電動工具(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- CKD(2)
- HIT(ヒット)(4)
- KENWOOD(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(28)
- TRUSCO(6)
- X-sell(エクセル)(3)
- アーム[作業工具](6)
- エスコ(7)
- シンコー(17)
- スーパーツール(3)
- ネグロス電工(4)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(25)
- 加茂精工(KAMO)(3)
- 大阪コネクター製造(3)
- 長野計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ボルトクリッパー
(84件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。用途太い線材の切断に。材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)加工可能硬度~HRC40適合切断材鉄筋
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
鍛造製 B型シャコ万力
CRAB TOOL¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。用途対象物の固定に。
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷電源表示パイロットランプ付付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906436-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
車輪、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷から8日以内出荷STMシリーズ交換用仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
シャコ万力(バーコ型)用部品
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
ダウンライトマンΦ75ホルソー
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
BS・110℃Sアンテナ(75cm BS・110℃S右旋円偏波用、BS・110℃S左旋円偏波用)
マスプロ電工¥149,800税込¥164,7801台(1台)4日以内出荷BS・110℃Sアンテナ。75cm口径。適合マスト径48.6~89.1mm。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と、110℃S放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できる。F型コネクター1個付属。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110℃Sデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。荷重(kg)19 (風速20m/s)、76 (風速40m/s)、171 (風速60m/s)有効開口(mm)750受信周波数11.7~12.75GHzRoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)受信可能風速20m/s、復元可能風速40m/s、破壊風速60m/s性能指数G /T(dB/K)18.3dB/K (BS実力値)、18.8dB/K (CS実力値)受風面積(m2)0.55アンテナ利得(dB)37.9 (BS実力値)、38.4 (CS実力値)偏波右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHzコンバーター利得(dB)48~58
BS・110°CSアンテナ
マスプロ電工¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から32日以内出荷BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。電源DC15(3W)発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz受信周波数11.7~12.75GHz偏波右左旋円
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工
ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
コンベックス
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。用途測定に。種類ロック付
体組成計 BC759
タニタ¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷から6日以内出荷約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。 測定結果は自動でスクロール表示。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 日本製。小型で1人暮らしの方向き。 インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約880(乾電池含む)電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(g)約880(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33文字高(mm)30機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり消費電流(mA)(最大)60最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99
体組成計 BC758
タニタ¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。 体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。 触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)ひょう量(kg)150最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25文字高(mm)29機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり消費電流(mA)(最大)30測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年間設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)登録人数5人適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99
惣菜容器 バイオカップ ツブ15-50B リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。※フタは別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。材質バイオPET寸法(mm)148×148×50容量(mL)[満杯]585、[首下]470質量(g)10
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷から7日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906436-150415-02.jpg)