9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)100 質量(kg)最大7.7 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず) 直流抵抗(max)8mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
68,980 税込75,878
42日以内出荷

シリーズTBC 形状カバー付き 端子形状ねじ 定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
1個
82,980 税込91,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
仕様エンドキャップ付 その他【光束維持】50000時間 材質樹脂 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 制御調色 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所屋外用 縦(mm)12 色温度(K)2700-5700 電源コード LEDドットレス 電源タイプ別置型 電源コード(cm)38 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)